カテゴリ

  • 防犯用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「tb2x20」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ

    コガネイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ

    コガネイ
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
  • 駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ コガネイ

    駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク調整範囲(mm)-5~0作動方式複動片ロッド仕様ガイド付ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズ

    コガネイ
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式回転レス複動形
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS6シリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS6シリーズ

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズ

    コガネイ
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式両ロッド複動形
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ

    コガネイ
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動形
  • Endeavor MR8400仕様固定モデル EPSON

    Endeavor MR8400仕様固定モデル

    EPSON
    619,800税込681,780
    1台
    翌々日出荷
    マルチタスク処理を実現。高機能CAD/BIMソフトウェアであるVectorworks 2025をご利用のお客様には、動作環境に合わせた構成に悩むことなくお選びいただけます。
    仕様●CPU詳細:インテル Core i9-14900K プロセッサー(24コア(8P+16E)/3.2GHz)●チップセット:インテル H670 チップセット●メインメモリ(標準):64GB●メモリタイプ:64GB(32GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●ストレージタイプ:2TB M.2 SSD PCI Express x4対応●ストレージ容量:2000GB●光学ドライブ:スリムDVD-ROMドライブ(添付ソフトあり)●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX(TM) 4000 SFF Ada 世代 20GB●USB:USB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×3●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●オフィスソフト:なし●キーボード:あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト●ポインティングデバイス:あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト●本体サイズ(H×W×D):368mm×180mm×405mm●本体重量:10800g●電源:850W電源●最大消費電力(備考):最大定格出力時●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB●PCリサイクル:非対応 リサイクルマークなし●エネルギー消費効率:区分:第17区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:95.9kWh/年●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●プロセッサーテクノロジー:第14世代●最大消費電力:955W●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●無線LAN:なし●Webカメラ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50) SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB63) SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB63)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズ

    コガネイ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32) SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
  • ロータリクランプシリンダ MK2TB SMC

    ロータリクランプシリンダ MK2TB

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
    作動方式複動
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動式
  • WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット

    塚本無線
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】512GB。【最大読取速度】115MB/s。【最大書込速度】100MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】796TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックライトブルー/ホワイト/グレー
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】128GB。【最大読取速度】150MB/s。【最大書込速度】55MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】192TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックライトブルー/ホワイト/ブラック
  • WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット

    塚本無線
    79,980税込87,978
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】64GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】105MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】96TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックレッド/オレンジ/グレー
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】32GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】65MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】48TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックレッド/ブラック/グレー
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】256GB。【最大読取速度】155MB/s。【最大書込速度】95MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】384TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックライトブルー/ホワイト/オレンジ
  • WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線

    WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB

    塚本無線
    53,980税込59,378
    1セット
    6日以内出荷
    必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
    用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
  • WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット

    塚本無線
    129,800税込142,780
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ4台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素使用場所屋内、屋外防水保護等級IP66相当
  • WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット

    塚本無線
    79,980税込87,978
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素
  • WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セット

    塚本無線
    49,980税込54,978
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ1台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
  • WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット HDD2~8TB 塚本無線

    WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット HDD2~8TB

    塚本無線
    79,980税込87,978
    1セット
    6日以内出荷
    必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ7台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
    用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など付属品カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
  • WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線

    WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB

    塚本無線
    69,980税込76,978
    1セット
    6日以内出荷
    必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ6台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
    用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など付属品カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
  • WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB 塚本無線

    WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB

    塚本無線
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ5台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
    用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性録画機:なし、カメラ:IP66相当(屋外軒下対応)ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
  • 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線

    4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR と センサーライトカメラ(1~4台)セット

    塚本無線
    98,980税込108,878
    1セット
    6日以内出荷
    800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
    用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型質量(kg)録画機/カメラ: 約1.2 (HDD 含まず)/400g出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)レンズ3.6mm(ボードレンズ)電源電圧(V)【NVR】DC48最大消費電力(W)【NVR】96解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15
  • ノックシリンダシリーズ コガネイ

    ノックシリンダシリーズ

    コガネイ
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形
  • WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット

    塚本無線
    159,800税込175,780
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ7台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素
  • WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット

    塚本無線
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ1台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素
  • WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット

    塚本無線
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ8台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素
  • WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット

    塚本無線
    139,800税込153,780
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ5台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素
  • WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット

    塚本無線
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ3台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素
  • WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット

    塚本無線
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ8台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
  • WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット

    塚本無線
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ6台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
  • WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット

    塚本無線
    139,800税込153,780
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ5台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素