日動工業当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。
200V現場で100Vが欲しい
こんな時トラパックが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電圧(V)100・115一次側ケーブルVCT2mm2×3心×2m質量(kg)17.2仕様屋内用摘要連続使用タイプ降圧専用電流(A)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×234×233機能アースチェック機能付入力プラグ接地 3P 20A電気容量(kVA)3.0巻線単巻出力コンセント接地 2P×2(MAX15A) 100V、接地 2P×2(MAX15A) 115V