カテゴリ
- 制御機器(14)
- 電気材料(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tb31201」の検索結果

鉄函型タイマー(別回路200V)A接点
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
タイムスイッチ TB31Kシリーズ
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
タイムスイッチ TB17Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
タイムスイッチ TB156シリーズ
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷形状JIS協約型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作定格電圧 AC V100-220(AC85~250)駆動方式クォーツモータ式回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)2万
鉄函型タイマー(同一回路100V)A接点
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
タイムスイッチ TB20シリーズ
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
タイムスイッチ TB18Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
24時間くりかえしタイマー
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます定格15A AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分コードコンセント直結式最大設定時間24時間設置場所屋内時間設定単位30分タイマー設定誤差±7.5分
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1回だけ入切デジタルプログラマー
リーベックス(28件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32設定時間1分間~24時間動作回数1回時間設定単位1分
タイムスイッチ TB11Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
24時間くりかえしタイマー(コード付)
Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷切り忘れ防止で、かしこく節電。仕様コード付消費電力(W)1.5以下定格15A AC100V適合規格電気用品安全法(特定電気用品)コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期最大設定時間24時間時間設定単位30分タイマー設定誤差±7.5分
ウィークリータイマー
カスタム(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)トラスコ品番481-0554材質/仕上PC(ポリカーボネート)質量(g)95消費電力(W)1定格電圧(V)AC100 50/60Hz精度±5秒/日以下寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28タイマー時間24時間最小設定時間1秒容量(A)15A以下、1500W以下RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型タイマー(同一回路100V)A接点
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台種別24時間式形状盤組込用(JIS協約型)質量(g)230周波数(Hz)50-60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC200接点構成1c方式全設定子埋込方式精度電源周波数に同期外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC170-230使用周囲湿度85%以下抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10回路数1停電補償時間無設定最小単位15回路構成別回路型(無電圧)
ボックス型タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷交流モータ式。24時間式。1回路型。同一回路。ソーラー無。停電補償無。定格電圧(V)AC100接点構成1a
デジタル・タイムスイッチ H5S
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から69日以内出荷独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
24時間式タイムスイッチ 防雨型 クォーツモータ式 AC100-220V a接点(別回路)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷形状ボックス型寸法(mm)外形:H180×W123×D52定格電圧(V)AC100-220接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式