StarTech.com当日出荷
VESAマウント用金具:VESA規格に対応するNUC、シンクライアント、ノートPC用ドッキングステーションなどをVESA対応モニター(75x75/100x100)背面に固定するマウントプレート。限られたデスクスペースを有効活用し、すっきり整理された作業環境を構築。取り付け構成:4つのクロススロットにより、Intel NUCや産業用シンクライアントを専用の取り付け金具を使用せずに取り付け可能なVESAアームブラケット。2つのパラレルスロットは、40x40のマウントパターンを持つドッキングステーションの取り付けが可能。取り付け金具:複数のネジサイズ および 長さが揃った金具セットが付属。NUC、シンクライアント、ドッキングステーションを本体に取り付けるほか、VESA規格対応モニターに直接取り付ける際に使用。安全な設置:取り付けたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションは目立たず、安全に固定されるため、盗難や不正操作のリスクを軽減。オフィスのホットデスク、教室、図書館など共用環境に理想的なVESA変換スチールブラケット。対応機種:155NA-USB4-DOCK、TB4CDOCK、HB31C2A1CGS、129N-USBC-KVM-DOCKなど、各種互換ノートPC用ドッキングステーション、USBハブ、KVM対応ドッキングステーション(別売)に対応
用途NUC、シンクライアント、ノートパソコン用ドッキングステーションをVESA対応モニターの背面に取り付け可能。搭載されたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションの盗難や 不正操作のリスクを低減付属品M3×15mmねじ、M3×5mmねじ、M4×5mmねじ、M4×12mm ネジ、M4×20mmねじ、M5×12mm ネジ、M5×20mmねじ、ワッシャー、スペーサー、クイックスタートガイド材質スチール長さ(mm)120幅(mm)305色ブラック高さ(mm)1.5質量(g)100取付場所互換性のあるVESA取付点VESAマウント(mm)75×75、100×100RoHS指令(10物質対応)対応