カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)

「tb3545」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
609税込670特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
10度間ボーメ計 安藤計器製工所10度間ボーメ計安藤計器製工所
4,998税込5,498
1本
当日出荷から41日以内出荷
全長(mm)300
ジャーナル用送り台 大阪ジャッキ製作所ジャーナル用送り台大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
強力ばね TB(極重荷重) TB35-45 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB35-45東京発条製作所
899税込989
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)533.33自由長(mm)45外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
ジャーナルジャッキ用送り台 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ用送り台大阪ジャッキ製作所
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
送り台はジャッキに荷重を掛けたまま横移動させるときに使用します。 送りねじに直接負荷が影響しない構造になっているので横移動がスムーズに出来ます。
ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
手動ジャッキジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用重量物の位置決め用橋梁工事用造船工事及び補修土木及び建築工事用重量物の支持用
ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持が出来ます。 鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。 ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い耐久性に優れています。
用途ジャッキアップ・ダウン(重量物の昇降)用、重量物の位置決め、橋梁工事用、造船工事及び補修、土木及び建築工事用、重量物の支持用