カテゴリ
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「tb415w」の検索結果

6個口電源タップ ブレーカー付き 一括スイッチ付
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応電圧(V)125消費電力(W)1500以下コード長さ(m)1.5電流(mA)15プラグ形状Lプラグ
ソケットレンチセット
KTC¥41,980税込¥46,1781セット(19点)当日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしています。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。全日本機械工具標準型録415-ISO相当品です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納箇所が一目でわかるようになっています。用途産業機械、重機、自動車の整備に最適です。差込角(mm)12.7仕様メタルケース(EKB-2)付ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×190×60