カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)

「tb47k」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 週間式 タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    週間式 タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    TB47Kシリーズ
    仕様動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付、接点開閉回数(抵抗負荷):5万回、時間制度:±15秒/月(25℃にて)形状ボックス型取付露出・パネル取付(別売金具TB2382が必要です)消費電力AC100V 1W、AC200V 2W表示電源:緑LED表示出力方式タイマー出力/パルス出力/インターバル出力周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:有(向こう1週間で選択)、無通電セット機能:有許容電圧範囲(V)AC100~220(AC85~242)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)110動作周期週間式停電補償10年間(リチウム電池仕様)出力表示赤LED表示外形寸法横(mm)90外形深さ(mm)34
  • 電子式 週間式タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    電子式 週間式タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    TB47シリーズ。週刊式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です
    形状ボックス型質量(g)200電流(A)1定格電圧(V)AC100~220本体寸法(mm)110×90×34抵抗負荷1500Wまで回路構成同一回路(有電圧出力)動作周期週間式停電補償10年
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS410ESR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.45、MS410R2-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.47、MS450EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.23、MS410ENR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.45、MS410RCL-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.47、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MSA413R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、マフラ部品_No.20、MSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MS410ENR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.45、MS410RC-K3 エンジン クランクケース部品_No.47、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.23、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.34など
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    規格21(アカ)部品名称グロメツト図解NoMS413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.47、MSA513R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.49、MSA513R2T-M ドラム組立部品_No.47、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.30、MS650RC-2K RC装置部品_No.64、MS550DR4 ホース巻取機部品_No.48、MS511R2-K ホースリール部品_No.45、MS650DR4 ホース巻取機部品_No.48、MS653DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.44、MSA413R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.49、MS753DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.43、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.37、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.49、MSA413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.49、MSV613R2-M-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.37、MSA513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.49、MS551DR4 ホース巻取機部品_No.49など
tb4701特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tb4701