カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(16)
  • 機構部品(9)
  • バイク純正部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 研磨材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb501」の検索結果

56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスたわし(10個入) TRUSCO

    ステンレスたわし(10個入)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
    用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質真鍮

    岩田製作所(36件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剣先5行ブラシ TRUSCO

    剣先5行ブラシ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
    用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。幅(mm)42厚さ(mm)13全長(mm)230タイプ剣先型毛丈(mm)20行数5全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13植付(mm)95
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色茶種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 丸型防振ゴム(片ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
    用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
  • 3行ブラシ ゴールドメッキ線 TRUSCO

    3行ブラシ ゴールドメッキ線

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
    用途サビ落とし、ペンキはがし。トラスコ品番258-9290質量(g)60タイプ3行毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3 ゴールドメッキ線行数3行全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13植付(mm)80
  • ミナスペーサー 隙間梅太郎 酒井化学工業

    ミナスペーサー 隙間梅太郎

    酒井化学工業(3件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
    用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)色ブルー加工端面被膜なし構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テトロンバイアス 両折 渡辺布帛

    テトロンバイアス 両折

    渡辺布帛(1件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1巻(3枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)12
  • 6行ブラシ ゴールメッキ線 TRUSCO

    6行ブラシ ゴールメッキ線

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    幅が広いため広い面積の作業に適しています
    用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。トラスコ品番258-9354質量(g)90タイプ小判型毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3 ゴールドメッキ線行数6行全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15
  • ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) 酒井化学工業

    ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット)

    酒井化学工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。端面もルフィルム処理することにより、発泡ポリエチのくずが出ず、耐久性UP!。4角コーナーカットによりスムーズな装填、荷台内での扱いも楽々!作業性アップ、ランニングコストダウン。
    用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)加工端面被膜あり、コーナーカット構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストボックス 6型 おもり付(袋押えワッパ付) 小原産業

    ダストボックス 6型 おもり付(袋押えワッパ付)

    小原産業
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    袋押さえワッパ付き
    材質ポリプロピレン寸法(mm)200×138×178色ブラックタイプ6型スリムダスト
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB50-125 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB50-125

    東京発条製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)392.44自由長(mm)125外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB50-100 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB50-100

    東京発条製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)490.56自由長(mm)100外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー クラレプラスチックス

    ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー

    クラレプラスチックス
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷
    (R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
    用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50材質PVC、ゴム使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性耐負圧力(MPa)-0.10
  • ロジカル・バインダーノート/フレント/B5 ナカバヤシ
    クリア
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ロジカル・バインダーノート/フレント/B5

    ナカバヤシ
    ¥649税込¥714
    1冊
    3日以内出荷
    中央に綴具がないセパレートリングを使用したバインダーノートです。リングに手がふれないため、ページの端までストレスなく書き込めます。科目や項目を分けられるインデックスシート5山+未使用のルーズリーフなどを入れられるフリーポケット1枚が付属しています。カバンの大きさや用途に合わせて選べる3サイズをラインアップ。
    用途触れんと書けるバインダーノート付属品インデックスシート5山・フリーポケット1枚付・8穴スライド式樹脂製綴具仕様【本文】上質紙・70(g/m2)・B罫(6mm)・35行・20枚・26穴その他【本文】上質紙・70(g/m2)・B罫(6mm)・35行・20枚・26穴規格B5本体質量(g)235収納枚数70枚背幅(mm)20寸法(横×縦×厚さ)(mm)219×272×20材質(表紙)ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)
  • ベース弦 D'Addario

    ベース弦

    D'Addario
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    EXL、EXP、そして NYXLとギター弦を進化させてきたD'Addarioから、最新のコーティング弦『XT 』が誕生しました。 D'Addario社では、独自の最新コーティング・テクノロジーとこれまでに開発してきたNYSteelといった素材やFusion Twistsのような革新的要素を組み合わせ、実現が難しいと言われてきたノンコーティング弦のようなナチュラルなトーンと タッチフィーリングを併せ持ったロングライフの弦の開発に取り組んできました。 XTシリーズは、独自のコーティング・テクノロジーによってハイカーボン・スチールを芯線とした巻弦とプレーン弦の全て にコーティングを施したことでかつてない長寿命化を実現し、強度、ピッチ安定性、耐腐食性においてこれまでのコーティ ング弦にはなかった高いパフォーマンスを誇る弦がついに完成しました。
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB50-150 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB50-150

    東京発条製作所
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)327.04自由長(mm)150外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB50-175 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB50-175

    東京発条製作所
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)280.32自由長(mm)175外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • (MC992)FLOOR ASSY,FRONT TB FD501B 三菱ふそう

    (MC992)FLOOR ASSY,FRONT TB FD501B

    三菱ふそう
    ¥819,800税込¥901,780
    1個
    5日以内出荷
  • ブレードホース テクノブレード T プラス・テク

    ブレードホース テクノブレード T

    プラス・テク
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    10日以内出荷
    柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
    用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用。
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    ¥1,538~税込¥1,692~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQTB50 SMC

    ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQTB50

    SMC
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQTB50 SMC

    ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQTB50

    SMC
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • ツヴォル スリッポンパンプス グレー S リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス グレー S

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色グレーサイズS質量(g)215(片足)サイズ(cm)22~22.5ウィズ21.5材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)13.5底幅(cm)8
  • ツヴォル スリッポンパンプス ブラック S リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス ブラック S

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色ブラックサイズS質量(g)215(片足)サイズ(cm)22~22.5ウィズ21.5材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)13.5底幅(cm)8
  • ツヴォル スリッポンパンプス カーキ S リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス カーキ S

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色カーキサイズS質量(g)215(片足)サイズ(cm)22~22.5ウィズ21.5材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプスニーカーストーム(cm)2甲幅(cm)13.5底幅(cm)8
  • ツヴォル スリッポンパンプス ブラック M リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス ブラック M

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色ブラックサイズM質量(g)225(片足)サイズ(cm)23~23.5ウィズ22.2材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)14底幅(cm)8.2
  • ツヴォル スリッポンパンプス アイボリー M リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス アイボリー M

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色アイボリーサイズM質量(g)225(片足)サイズ(cm)23~23.5ウィズ22.2材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)14底幅(cm)8.2
  • ツヴォル スリッポンパンプス カーキ M リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス カーキ M

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色カーキサイズM質量(g)225(片足)サイズ(cm)23~23.5ウィズ22.2材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)14底幅(cm)8.2
  • ツヴォル スリッポンパンプス アイボリー S リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス アイボリー S

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色アイボリーサイズS質量(g)215(片足)サイズ(cm)22~22.5ウィズ21.5材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)13.5底幅(cm)8
  • ツヴォル スリッポンパンプス グレー M リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス グレー M

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色グレーサイズM質量(g)225(片足)サイズ(cm)23~23.5ウィズ22.2材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)14底幅(cm)8.2
  • ツヴォル スリッポンパンプス カーキ L リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス カーキ L

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色カーキサイズL質量(g)235(片足)サイズ(cm)24~24.5ウィズ22.9材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)14.5底幅(cm)8.4
  • ツヴォル スリッポンパンプス アイボリー L リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス アイボリー L

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色アイボリーサイズL質量(g)235(片足)サイズ(cm)24~24.5ウィズ22.9材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)14.5底幅(cm)8.4
  • ツヴォル スリッポンパンプス グレー L リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス グレー L

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色グレーサイズL質量(g)235(片足)サイズ(cm)24~24.5ウィズ22.9材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)14.5底幅(cm)8.4
  • ツヴォル スリッポンパンプス ブラック L リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス ブラック L

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色ブラックサイズL質量(g)235(片足)サイズ(cm)24~24.5ウィズ22.9材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)14.5底幅(cm)8.4
  • ツヴォル スリッポンパンプス ブラック LL リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス ブラック LL

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色ブラックサイズLL質量(g)245(片足)サイズ(cm)25~25.5ウィズ23.6材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)15底幅(cm)8.6
  • ツヴォル スリッポンパンプス カーキ LL リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス カーキ LL

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色カーキサイズLL質量(g)245(片足)サイズ(cm)25~25.5ウィズ23.6材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)15底幅(cm)8.6
  • ツヴォル スリッポンパンプス アイボリー LL リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス アイボリー LL

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色アイボリーサイズLL質量(g)245(片足)サイズ(cm)25~25.5ウィズ23.6材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)15底幅(cm)8.6
  • ツヴォル スリッポンパンプス グレー LL リゲッタ

    ツヴォル スリッポンパンプス グレー LL

    リゲッタ
    ¥7,255税込¥7,981
    1足
    6日以内出荷
    ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。
    形状ローカット色グレーサイズLL質量(g)245(片足)サイズ(cm)25~25.5ウィズ23.6材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)15底幅(cm)8.6
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    ¥15,900~税込¥17,490~
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。