カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tb7000」の検索結果

キャップ付コインロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,687税込¥1,8561個当日出荷から4日以内出荷鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。用途自動販売機・屋外用分電盤付属品キー2本・止め金鍵違い数(最大)69万通り
キャップ付コインロック
TAKIGEN(タキゲン)¥6,016税込¥6,6181個当日出荷から4日以内出荷鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。用途自動販売機・屋外用分電盤付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数69万通り表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
CAMDENBOSS 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 36極
CAMDENBOSS¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷ねじ止め端子の長さに合わせて切断. 36極基板実装ライジングクランプねじ止め端子は、所定の長さに合わせて容易に切断可能 難燃性ポリカーボネート、ケーブルエントリは3.5mm2 水平タイプと垂直タイプを用意仕様極数 = 36ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = オス結線方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 13A接続方向 = ストレート定格電圧 = 380 V深さ = 15.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
<AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D NAND 5年保証
Apacer¥49,980~税込¥54,978~1個欠品中PCIe Gen4x4インターフェース。超高速読み取り/書き込み。PS5の容量拡張ニーズに対応。冷却性を高める専用ヒートシンク。5年間保証で最大限の保護を提供