カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「tbcz001」の検索結果

TBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。用途床用幅(mm)160厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
熱膨張耐火テープ”フィブロック”
セキスイ¥19,980税込¥21,9781巻3日以内出荷火災発生時に膨張、貫通部に高断熱層を形成する熱膨張テープです。管に巻くだけで防火区画処理ができます。用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。薄く柔軟な形状なので、曲げ加工や切断などが簡単にできます。用途火災時の安全確保、設備機械類の保護。材質ブチル厚さ(mm)2.25長さ(m)1.5適合パイプ塩ビ管施工面積径50:7箇所 径75:5箇所 径100:4箇所 径125:3箇所