カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「tbg-301kgx」の検索結果

サンタイガーリール
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781台当日出荷アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック質量(kg)8.1仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付トラスコ品番105-5712種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性アース付