カテゴリ
- 安全保護具(19)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tbl-31」の検索結果

胴ベルト用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード)
ツヨロン(藤井電工)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セットほか当日出荷柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1150~1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ
ツヨロン(藤井電工)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷質量(g)約1045タイプナイロン 三つ打ちロープフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セットほか当日出荷色紺タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
尻掛けベルト
ツヨロン(藤井電工)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。 体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。 長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。幅(mm)45質量(g)260ベルト調節可能ベルト色深緑
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト)
ツヨロン(藤井電工)¥22,980~税込¥25,278~1セットほか当日出荷から13日以内出荷タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環)
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷質量(g)約730タイプ胴ベルト型用フックFS-99ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ナイロン三ツ打ちロープ)
ツヨロン(藤井電工)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から17日以内出荷タイプ胴ベルト型用方式ナイロン三つ打ちロープランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックB環)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から17日以内出荷質量(g)約770タイプ胴ベルト型用フックFS-99ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
柱上作業用ワークポジショニング器具
ツヨロン(藤井電工)¥19,980税込¥21,9781セットほか当日出荷ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。色黒
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付色黒質量(g)約1265タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)
ツヨロン(藤井電工)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷オーソドックスな三つ打ちロープを採用。仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約680タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型リトラ(巻取式ランヤード)
ツヨロン(藤井電工)¥14,980~税込¥16,478~1セットほか翌々日出荷から17日以内出荷第一種ショックアブソーバー付です。ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。質量(kg)1.2タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)50
胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)質量(g)約670タイプ胴ベルト型ロープ仕様(mm)1100(補助)フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式(小型・着脱可能)
尻掛けベルト
ツヨロン(藤井電工)¥5,990税込¥6,5891セット17日以内出荷体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。幅(mm)(ベルト)45(長さ調節可能)質量(g)約260
STBL-31TN スティンガートリプルフック
C’ultiva(カルティバ)¥699税込¥7691個7日以内出荷トラウト・バス・SW。ST-31のBL(バーブレス)仕様です。STBL-41TNほどの剛性が必要ない場合はこのSTBL-31TNをご使用下さい。「2」と「3」クラスの鈎軸線径の特徴として、鈎全体の「しなり」を生かせる特徴がありますからPEライン使用時でも、ナイロンラインを使用するかのような「聞きアワセ」で、魚との「間」を感じることが可能になります。カーブポイントであり、バーブがないこと。そして「しなり」があること…、で他のフックには真似の出来ない非常に感覚的な、研ぎ澄まされたセットフックを楽しむことが可能になります。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
STBL-31TN スティンガートリプルフック
C’ultiva(カルティバ)¥649税込¥7141個7日以内出荷トラウト・バス・SW。ST-31のBL(バーブレス)仕様です。STBL-41TNほどの剛性が必要ない場合はこのSTBL-31TNをご使用下さい。「2」と「3」クラスの鈎軸線径の特徴として、鈎全体の「しなり」を生かせる特徴がありますからPEライン使用時でも、ナイロンラインを使用するかのような「聞きアワセ」で、魚との「間」を感じることが可能になります。カーブポイントであり、バーブがないこと。そして「しなり」があること…、で他のフックには真似の出来ない非常に感覚的な、研ぎ澄まされたセットフックを楽しむことが可能になります。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数8
STBL-31TN スティンガートリプルフック
C’ultiva(カルティバ)¥699税込¥7691個7日以内出荷トラウト・バス・SW。ST-31のBL(バーブレス)仕様です。STBL-41TNほどの剛性が必要ない場合はこのSTBL-31TNをご使用下さい。「2」と「3」クラスの鈎軸線径の特徴として、鈎全体の「しなり」を生かせる特徴がありますからPEライン使用時でも、ナイロンラインを使用するかのような「聞きアワセ」で、魚との「間」を感じることが可能になります。カーブポイントであり、バーブがないこと。そして「しなり」があること…、で他のフックには真似の出来ない非常に感覚的な、研ぎ澄まされたセットフックを楽しむことが可能になります。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4