カテゴリ
- 機構部品(2)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tbm-16100」の検索結果

タコブラシ鋼線 エアー用
ヤナセ(柳瀬)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線 Φ0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)100金具径(mm)60最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト ネジ M16 全長 100ミリ
ニューストロング販売¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9076セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)200ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合