カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み

ボールポイント六角棒レンチセット
trad(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(9本)当日出荷簡単にネジ穴をキャッチ!斜めからスムーズに廻せます! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE先端形状ボールポイント
スマートテーブル
TOKISEI¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から9日以内出荷省スペースでも設置できるコンパクトなテーブルです。 スタイリッシュなデザインかつシンプルな構造で壊れにくいです。 使用しない時はコンパクトに収納可能です。 高品質な日本製です。用途ポスター展示に。間口(mm)300奥行(mm)300仕様屋内専用材質ポール:アルミニウム/アルマイト仕上(シルバー)、天板:アクリル板、ベース:スチール/表面コートステンレス(シルバー)色ブラックテーパーΦ300mm材質(天板)アクリル板色(天板)ブラック天板厚さ(mm)5ベース径(Φmm)300材質(ポール)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス色(脚部)シルバー
スマートテーブル
常磐精工¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から5日以内出荷丸いテーブルと脚部、フレーム一本でお届けするコンパクト収納なスマートテーブル。 狭いスペースでも気軽に設置できます。 使用しないときでも3パーツに分けて収納できるので場所を取りません。用途小物を置いたり作業台として。材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)使用場所屋内専用
Sense AIMO XXL
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷耐久性と心地よさを両立する特殊なステッチ。パッドを固定する滑らない背面。インテリジェント AIMO イルミネーションエコシステム。柔軟なコートクロスの表面が正確な操作をサポート。防水仕様の表面。ウルトラワイドのゲーミングサイズ色ブラック
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)40
ストッパシリンダ RSDG4
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)40
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50-30~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
ハンマーナイフTBM-90
ツムラ¥699税込¥7691枚9日以内出荷トラスコ品番696-3153適合機種オーレック・共立・ヰセキアグリBM90(2枚)、BM91/92/93(3枚)寸法(mm)112×44×4.5×15.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら