カテゴリ
- 安全保護具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tbn-10b-derw01」の検索結果

フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ質量(g)約1950ベルト幅(mm)45種類ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から23日以内出荷腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂色ネイビー質量(g)約1030タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から17日以内出荷スチール製のフックとバックルを採用。質量(g)約1305ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
江戸鳶 墜落制止用器具 ETN-10A型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から14日以内出荷フルハーネス本体のみ材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め)樹脂色ブラック系質量(g)約1180ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
ナノテク瞬間消臭KESEL 墜落制止用器具 KETN-10A型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥29,980~税込¥32,978~1本18日以内出荷業界唯一の消臭技術で汗のにおいを消せる。 MOFF(R)が汗の匂いの主成分、アンモニアを素早くキャッチし科学的に消し去ります。材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂色青質量(g)約1200タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット
谷沢製作所¥35,980税込¥39,5781組当日出荷フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。仕様国内専用色ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型
サンコー(タイタン)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂色ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード1丁掛け
EXJ ハーネス用ランヤード
サンコー(タイタン)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷タイプ1ランヤードタイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)27落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.2
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から10日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル色黄色質量(g)約1000タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付
ツヨロン(藤井電工)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。色グレー質量(g)約3035タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から7日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色シルバー系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から17日以内出荷着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。質量(g)約1385ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25種類フルハーネス型クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥43,980税込¥48,3781本欠品中両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)型X型フルハーネス質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷フルハーネス本体のみ材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂色レッド系質量(g)約1090ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックル肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード
サンコー(タイタン)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用仕様(胴ベルト)スライドバックル色黒質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)種類ロープ式フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード1丁掛け反射板あり
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ
ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1セット当日出荷フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から18日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色シルバー系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し