カテゴリ
- オフィス家具(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tbp-933」の検索結果

ベルトリール パーテーション
ノーリツイス¥38,980税込¥42,8781本11日以内出荷から13日以内出荷分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。 高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレスを採用しています。仕様ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です、全方位向回転フック付質量(kg)7.8高さ(mm)900ベルト長さ(m)2ベース寸法(mm)Φ330
スタッキング式ベルトパーティション 赤
ノーリツイス¥42,980税込¥47,2781個11日以内出荷スタッキングが可能です。 分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。 高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。 ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です。ベルト色レッドトラスコ品番109-7638材質ステンレス、ベース・支柱:ステンレス鋼、ベルトリール・本体:ABS樹脂成型品クロームメッキ仕上げ、ベルト:ナイロン100%質量(kg)5.3摘要全方位向回転フック付高さ(mm)870ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)2ベース径(Φmm)330色(本体)シルバー支柱径(Φmm)60.5パイプスタッキング対応
スタッキング式ベルトパーティション 青
ノーリツイス¥42,980税込¥47,2781個11日以内出荷スタッキングが可能です。 分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。 高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。 ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です。ベルト色ブルートラスコ品番109-7635材質ステンレス、ベース・支柱:ステンレス鋼、ベルトリール・本体:ABS樹脂成型品クロームメッキ仕上げ、ベルト:ナイロン100%質量(kg)5.3摘要全方位向回転フック付高さ(mm)870ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)2ベース径(Φmm)330色(本体)シルバー支柱径(Φmm)60.5パイプスタッキング対応
スタッキング式ベルトパーティション 黒
ノーリツイス¥42,980税込¥47,2781個11日以内出荷スタッキングが可能です。 分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。 高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。 ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です。ベルト色ブラックトラスコ品番109-7633材質ステンレス、ベース・支柱:ステンレス鋼、ベルトリール・本体:ABS樹脂成型品クロームメッキ仕上げ、ベルト:ナイロン100%質量(kg)5.3摘要全方位向回転フック付高さ(mm)870ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)2ベース径(Φmm)330色(本体)シルバー支柱径(Φmm)60.5パイプスタッキング対応