カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbs281ha」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターバス スターラー用 PID制御 ADVANTECウォーターバス スターラー用 PID制御ADVANTEC
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~95℃温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)材質(槽)SUS304安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)