カテゴリ

  • 機構部品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(27)

「tbv034」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)TOTO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
寸法(mm)スパウト:170接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室(洗い場専用)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブめっきハンガー角度調節
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)TOTO
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モード商品タイプ壁付タイプハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)TOTO
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
仕様メタル・逆止弁接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室(洗い場専用)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードめっきハンガー角度調節
台付き2穴サーモスタットシャワー金具 TOTO台付き2穴サーモスタットシャワー金具TOTO
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室使用地区一般地商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室規格JIS規格主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓 TOTO壁付サーモスタット混合水栓TOTO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
仕様メタル呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
適合品番TBV034型
台付き2穴サーモスタットシャワー金具 TOTO台付き2穴サーモスタットシャワー金具TOTO
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室使用地区一般地
台付サーモスタット混合水栓(取り替え兼用・クリックホワイト) TOTO台付サーモスタット混合水栓(取り替え兼用・クリックホワイト)TOTO
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
整流キャップ(M24×1.0) TOTO整流キャップ(M24×1.0)TOTO
679税込747
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TMGG30型、TMGG40型、TMGG46型、TMF47E型、TBV01404J、TBV01405J、TBG01201J、TBG01202J、TBG02201J、TBG02202J、TBG04201J、TBV034型
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)TOTO(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
止水栓付取付脚(サーモ用) TOTO止水栓付取付脚(サーモ用)TOTO
8,798税込9,678
1個
当日出荷
適合品番TBV034※J型寸法(mm)50ねじサイズ本体側:G3/4仕様フィルター付き、湯水混合栓には2個必要
シングルレバー混合栓 TOTOシングルレバー混合栓TOTO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
シャワーホース(1600mm、他社アダプター付) TOTOシャワーホース(1600mm、他社アダプター付)TOTO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
ホース長さ(mm)1600付属品アダプター材質樹脂シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
断熱脚カバー TOTO断熱脚カバーTOTO
869税込956
1個
当日出荷
寸法(mm)50モデレートグレー適合品番TBV034型
自在スパウト(整流キャップ付) TOTO自在スパウト(整流キャップ付)TOTO
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続ねじW26山20適合品番TBV034型
調圧弁(クリックシャワー用) TOTO調圧弁(クリックシャワー用)TOTO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
適合品番TBV034型ねじサイズG1/2
ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
869税込956
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)18材質SUJ2redねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)6寸法h(mm)10
ストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
819税込901
1個
6日以内出荷
材質SUJ2red寸法D(Φmm)16寸法d1(mm)8寸法d2(mm)5寸法h(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7
ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Yellowタイプ)タカノ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
材質SUJ2yellow寸法D(Φmm)32寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color Yellowタイプ)タカノ
869税込956
1個
6日以内出荷
材質SUJ2yellow寸法D(Φmm)18寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)6寸法h(mm)10ねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8
ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color normalタイプ)タカノ
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)50材質SUJ2normalねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18
ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color normalタイプ)タカノ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
材質SUJ2normal寸法D(Φmm)32寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color normalタイプ)タカノ
699税込769
1個
6日以内出荷
材質SUJ2normal寸法D(Φmm)12寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
材質SUJ2red寸法D(Φmm)50寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
材質SUJ2red寸法D(Φmm)38寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)32材質SUJ2redねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15
ストローク調整ブロックΦ25(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
999税込1,099
1個
6日以内出荷
材質SUJ2red寸法D(Φmm)25寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
629税込692
1個
6日以内出荷
材質SUJ2red寸法D(Φmm)10寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ)タカノ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
材質SUJ2yellow寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75