カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 農業・園芸資材(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tbv03401z」の検索結果

壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー適合場所浴室規格JIS規格主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
開閉ユニット部 TH577
TOTO(51件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱当日出荷適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)
TOTO¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モード商品タイプ壁付タイプハンガー角度調節
Gアクア
グリーンライフ¥4,198~税込¥4,618~1台6日以内出荷洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂色ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)12ノズルひっかけノズルTwinノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16
シングル洗髪シャワー
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
壁付サーモスタット混合水栓
TOTO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷仕様メタル呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)
TOTO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷寸法(mm)スパウト:170接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードハンガー角度調節
ねじれにくいホースリール
グリーンライフ(1件のレビュー)¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷から6日以内出荷ホースの引き出しがスムーズ!回転することで本体の転倒を防止します。ノズルはバケツなどの水ためができる「ひっかけ機能」で、手放しではさんで使えて便利です。ノズルの手元が使い勝手のよいワンタッチ止水、通水レバー式で水系も切り替えが簡単なスリーブ式を採用しています。ねじれにくいホース仕様で巻取時がラクラク材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂カバーなし色青内径(Φmm)12キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×318×361巻取形式手動
シングル洗髪シャワー(eレバー)
KVK¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
シングル洗髪シャワー(eレバー) ヒートン付
KVK¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。 ヒートン付き仕様:本体にゴム栓のクサリを取り付ける際のリングを通す突起が付いています。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
サーモスタット付シャワーバス水栓プッシュ操作タイプ エコフルシャワー 洗い場専用
INAX(LIXIL)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷から7日以内出荷押すだけで吐水止水、回すだけで流量調節が可能な、ラクラク操作タイプ。
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ
KVK¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式