カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)

「tbv04407」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
適合品番TBV034型
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
開閉ユニット部 TH577 TOTO開閉ユニット部 TH577TOTO(51件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱
当日出荷
適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ セット品オリエンタルモーター
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から15日以内出荷
形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)TOTO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
寸法(mm)スパウト:170接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードハンガー角度調節
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
長さ(mm)90外径(Φmm)25
壁付サーモスタット混合水栓 TOTO壁付サーモスタット混合水栓TOTO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
仕様メタル呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
ストローク調整ブロックΦ25(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(焼入タイプ・color normalタイプ)タカノ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
材質SUJ2normal寸法D(Φmm)25寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771 TOTO開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771TOTO(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
付属品ハンドル付適合品番TMJ40型、TMJ46型(樹脂ハンドルタイプのみ)
開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775 TOTO開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775TOTO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
付属品ハンドル付適合品番TMF47型、TMF49型
中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO中型ボール盤用ベタバイス A型TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
切替バルブ TOTO切替バルブTOTO(19件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
適合TOTO一時止水付水栓用
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
開閉ユニット部(TMA46型用) TH5776 TOTO開閉ユニット部(TMA46型用) TH5776TOTO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
開閉バルブ部
適合品番TMHG46Cほか、TMG46C2・C3型、TMA46型
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室(洗い場専用)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブめっきハンガー角度調節
定量ポンプアクセサリー タクミナ定量ポンプアクセサリータクミナ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Yellowタイプ)タカノ
699税込769
1個
6日以内出荷
材質SUJ2yellow寸法D(Φmm)12寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5