カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「tbwdsdrawamsv」の検索結果

タブレットスタンド 手首当たらない 三角形カット ホルダー 折り畳み式 角度調節可 高さ調整可
エレコム1個取扱い終了作業時にホルダーが手首に当たりにくい、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン用の折りたたみ式スタンドです。 。傾斜が付いた三角形のホルダーで、端末を設置したまま作業しても手首に当たりにくいオリジナル設計です。 。画面の高さや角度を自由に調節できるので、作業時の姿勢を改善し体への負担を軽減します。 。天板のバランスが崩れて端末が落下する恐れがあるので、高さを調節する場合は、スタンドの天板を両手で持って行ってください。 。6.9~17インチまでのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどに使用できます。厚さ約20mmまで対応しているのでケースを付けたままでも設置できます。 。ケーブルを接続したまま使用できるので、キーボードを接続・充電しながら作業ができます。 。通気性を考慮した幅広いスリットと、アルミ合金の高い熱伝導性により、端末から発せられる熱の放熱効果を高めています。 。耐荷重10kgで両足構造なので、使用中もグラつきにくく安定して作業ができます。 。スタンド底面と端末に接する天板にはシリコンゴムを施しているので、滑りにくく机や端末への傷も防止します。 。丈夫な厚さ3mmのアルミ合金製で、インテリアになじむシンプルなデザインです。 。不使用時にはコンパクトにたたんで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質アルミ合金、シリコン質量(kg)約1.15色シルバー耐荷重5kg適合サイズ6.9~17インチまでのスマートフォン、タブレット(液タブ・板タブ)、ノートパソコン折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×210×45