カテゴリ
- 自動車純正部品(409)
- 制御機器(296)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(246)
- ポンプ・送風機・電熱機器(191)
- 機構部品(136)
- 切削工具(126)
- メカニカル部品(122)
- 測定用品(101)
- バイク部品(94)
- 電気材料(83)
- 科学研究・開発用品(74)
- 作業工具(72)
- 自動車補修部品(64)
- 印刷用紙/インク/印刷機(64)
- パソコン/周辺機器(61)
- 住設機器(59)
- 油圧機器・油圧ホース(56)
- バッテリー・電装(44)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- 家電(43)
- 保管用品(41)
- 清掃用品(40)
- 建材・エクステリア(40)
- 空調・照明・電設資材(39)
- バイク純正部品(26)
- 物流用品(25)
- オフィス家具(25)
- 鈑金・塗装(25)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 事務用品(20)
- 店舗什器・備品(18)
- 完成車(17)
- 作業服(16)
- 農業機械(16)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 医療(15)
- 整備工具・収納(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 学童・教育用品(14)
- 溶接用品(13)
- 介護用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 安全用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 電動工具(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 建築金物(10)
- 防犯用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 厨房用品(8)
- ガレージ機器・整備設備(8)
- 研磨材(8)
- 縫製用品(8)
- 測定関連サービス(7)
- タイヤ・足回り(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 安全保護具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 梱包用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- テープ(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- ヘルスケア(3)
- 洗車・清掃(3)
- 日用品(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
「tc-2」の検索結果

ナストンゴールド TC-2
平和テクニカ¥7,998~税込¥8,798~1箱(1枚)当日出荷から7日以内出荷セラミックス、硬質ガラス、石英、水晶などの硬脆性材料や難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。用途セラミックス、硬質ガラス、石英・水晶等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
サンバルクTC-2(EPセット)un無し
サンコー(三甲)¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷容量(L)1050短辺(mm)(外寸)1000長辺(mm)(外寸)1200外寸法・高さ(mm)1153RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ固定用ハンドバイス 1/16専用 TC-02
杉山商事¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷カット時にパイプが滑らないように保持できます。種別1/16専用 TC-02アズワン品番1-1690-11
TC 2WAYイルミ
藤本電業¥2,898税込¥3,1881本8日以内出荷お家の中で気軽に楽しめるイルミネーション。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!付属品ケーブルバンド材質PVC質量(g)約29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Type-Cコネクタ:(約)26×13×6、microUSBコネクタ:(約)35×13×6、USBコネクタ:(約)57×18×12対応機種Type-Cポート搭載の機器ケーブル長(cm)約80ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
丸吹チップ TC-2
精和産業¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷幅(mm)【パターン】110口径(Φmm)【チップ】0.71吐出量【cc/min】50kgf/cm3:520、70kgf/cm3:640、100kgf/cm3770、140kgf/cm3:910![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013358-250312-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]
TOYOX(トヨックス)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※TC3-PC、TC3-PBと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ステンレス製をお探しの方は「TC2-S型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル、袋ナット】PP使用温度範囲(℃)0~60機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体水、油、エア、薬品材質(スリーブ)POMRoHS指令(10物質対応)対応
TC 2WAYアルミ
藤本電業¥1,798税込¥1,9781本8日以内出荷ケーブル一本で良い手軽さ。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!材質ケーブル:ナイロン、コネクタ:アルミニウム質量(g)約23ケーブル長(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Type-Cコネクタ:(約)26×10×6、microUSBコネクタ:(約)24×10×6、USBコネクタ:(約)26×14×6対応機種Type-Cポート搭載の機器インターフェイスUSB2.0ケーブル種類メッシュ適合用途充電・データ転送用
ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト)
TIPTOP(77件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個(3.5kg)当日出荷二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。成分グリコール適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両色白
車体カバー TC2-7200 単車 モトカバー
MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷カラー:シルバー。サイズ:2L(400~750cc)132×263cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)。※後部にバスケット等装着の場合、記載サイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:CB1300(1000スーパーフォア)、X4、X11、CB750、CBR900RR(600F、400RR)、VFR、CL400、RVF(RC45)、VRXロードスター、スティードVLS(VLX)、レブル、フォーサイト、V-ツインマグナ(S)、TLM220R。ヤマハ:XJR1300、YZF-R1、V-MAX1200、FZ400(600、1000)、TRX850、FZR750、FZX750、XV1100ビラーゴ、XV250(Sビラーゴ)、TDR125、TDM850。スズキ:GSX-1000カタナ、GSX-R1000、GSX-750F(R750、600F、R600)、GSF-1200S(ABS)、デスペラード800、RF400RV、サベージ、イントルーダー400(LC250)、マローダ(250、125)、DR-Z400、バンディッド1200(1250)。カワサキ:ZRX1200R、ZRX-1100(-Ⅱ)、ゼファーX、ゼファー1100(1100RS、750、750RS)、ZZ-R600(R400)、バルカン800(800クラシック)、バルカン(-Ⅱ、クラシック)、エリミネーター250V、スーパーシェルパ、VN800A、GPZ400R、W650、ZR-7、ZXR750、ニンジャZX-9R(7R、6R、12R)材質ポリエステル(シルバーコーティング)サイズLL
チューブカッター
PISCO(ピスコ)(62件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。トラスコ品番378-3031材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)質量(g)48適合チューブ外径(Φmm)3~16まで適合チューブ材質ナイロン、ウレタン、フッソ適合替刃TC-C![トヨコネクタ(ホース継手) 交換用スリーブ [TC2-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770757-250109-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手) 交換用スリーブ [TC2-S型]
TOYOX(トヨックス)¥319~税込¥351~1個4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC2-S型』の交換用スリーブになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用適合品番TC2-S型主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770705-250109-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]
TOYOX(トヨックス)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量・コンパクトで、狭所でも簡単に取り付け可能 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【再使用可能】組付けテストや試運転などの短時間使用であればスリーブの再使用が可能で、コストダウンに貢献 (常温で使用期間1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブは3回まで再利用可能。) ※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・PP製をお探しの方は「TC2-P型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
補強パッド(マジックテープ脱着タイプ)
テザック(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(100個)当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
Mylabel 互換テプラテープ
日本ナインスター(18件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)タイプ簡単にはがせる
ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール
萩原工業(12件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷から8日以内出荷遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約3年(目安)用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。色(裏)ホワイト材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
STC 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(25件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪![テープカッター スリム SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110415-160615-02.jpg)
テープカッター スリム
SONIC(ソニック)[文具](4件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質(本体)PP、(テープホルダー)PS(底パーツ)PP質量(kg)1テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×102×194繰り返し・詰め替え対応
熱収縮チューブ1m品(透明)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10本)ほか当日出荷薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。材質架橋ポリオレフィン色透明長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
真空吸盤フック スーパータコ
光(13件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。仕様吸盤式質量(g)50耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95フック回転式
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(12件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081箱(100個)当日出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
セフティベルト SUS430
イワブチ(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS430寸法t(mm)0.2
プラスプラス トイレコーナー用 ポリ袋
オルディ(2件のレビュー)¥159税込¥1751袋(20枚)当日出荷日々の生活を便利にする「プラスプラス」サニタリー袋マットタイプのトイレコーナーポリ袋20枚入りです。 黒色で中身が見えず安心です。設置しやすいマチ付きです。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01色黒寸法(幅W×奥行D)(mm)170×350耐冷温度(℃)-30マチ(mm)130使用場所トイレRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル水素充電池 単4形
FDK(5件のレビュー)¥759税込¥8351パック(2本)当日出荷乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。タイプ単4形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.750
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥489税込¥5381個当日出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用雄ねじを用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しましたRoHS指令(10物質対応)対応
...









![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013358-250312-02.jpg)




![トヨコネクタ(ホース継手) 交換用スリーブ [TC2-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770757-250109-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770705-250109-02.jpg)













![テープカッター スリム SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110415-160615-02.jpg)