カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-201」の検索結果

97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープカッター PLUS(プラス)[文具]

    テープカッター

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥699税込¥769
    1台
    当日出荷
    コンパクトなのに安定感あるボディで、かわいいカラーでデスクまわりが華やかです。外側で大巻き、内側で小巻きが使えます。すべりにくい底全面クッション貼りです。
    適合幅24mmまで、長さ70mまで(テープ)材質本体:PP、底板:HIPS、プーリー:HIPS外形寸法70×212×100
  • アルミパッキン JTC

    アルミパッキン

    JTC(13件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモコントローラ TC-101/201用パーツ REI-SEA

    サーモコントローラ TC-101/201用パーツ

    REI-SEA
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂

    詰め栓(樹脂)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ドレンパッキン JTC

    ドレンパッキン

    JTC(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモコントローラ TC REI-SEA

    サーモコントローラ TC

    REI-SEA
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    水温表示は高輝度LED。温度設定はタッチ式で簡単に行えます。 水温センサー故障、水温異常を検知し、LED 表示でお知らせします。 また、設定温度と水温センサの検知温度に一定の差が生じたとき、ブザー音でお知らせする水温警報機能を搭載しています。 水温警報の温度差の決定は2~10℃(注)まで、0.1℃単位で設定できます。 クーラーは400W、ヒーターは1kW(1000W)まで対応。クーラー・ヒーターを常時接続したままで設定温度に対してオートコントロールします。 水温センサーは高精度サーミスタを使用。センサーコードの標準仕様は3m ですが、10m(別売)に延長ができます。
    付属品取付ネジ1本、ケーブルクリップ1個仕様クーラー:400W、ヒーター:1kW(1000W)(接続機器の最大電力容量)表示精度±1.0℃(水温)使用周囲温度(℃)-10~40(氷結しないこと)、35~85%RH(結露しないこと)温度調整範囲(℃)0~50
  • テープカッター ラウンド ナカバヤシ
    グリーン
    グレー
    ピンク
    ホワイト

    テープカッター ラウンド

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1台
    当日出荷
    コンパクトでスマートなデザインです。4種類のカラーバリエーションです。テープは大巻用と小巻用に対応できます。底面には滑り止めシートが付いています。シンプルで、丸みあるデザインの軽いテープカッター。
    材質本体/PS、リール/ポリプロピレン、カッター刃/ステンレス質量(g)690テープ種類大巻/小巻両用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×63×103(114)※()はリールを含むRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    チタンコート歯科用のカッターにチタンコート処理をしたカーバイドバーです。
    用途金属全般の切削に。軸径(Φmm)2.34粒度ファイン
  • 汎用ドレンパッキンセット JTC

    汎用ドレンパッキンセット

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    セット内容サイズ(mm):【各10枚入り】6.4×10.4×1.5、6.4×10.4×1.2、8.4×13.8×1.5、8.4×13.8×1.2、10.4×15.8×1.5、10.4×15.8×1.2、12.4×17.8×1.2、12.4×17.8×1.5、13.4×18.8×1.2、13.4×18.8×1.5、14.4×19.8×1.2、14.4×19.8×1.5、15.4×20.8×1.2、15.4×20.8×1.5、16.4×21.8×1.2、16.4×21.8×1.5、18.4×23.8×1.2、18.4×23.8×1.5、20.4×25.8×1.2【各5枚入り】22×27×1.5、20×26×1.5、24×30×2.0、26×32×2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    チタンコート歯科用のカッターにチタンコート処理をしたカーバイドバーです。
    用途金属全般の切削に。トラスコ品番205-7960軸径(Φmm)2.34粒度ファイン
  • 【レンタル】空気イオンカウンター(校正書付) アンデス電気

    【レンタル】空気イオンカウンター(校正書付)

    アンデス電気
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。単一筒でマイナスイオン/プラスイオンを切り替え測定(エーベルト方式に基づいた一つの基準値を採用)【日米特許取得】。独自構造で小型・軽量化を実現【日米特許取得】。広範囲のイオン量測定が可能(オートレンジ切り替えあり)。低濃度負イオン量の精密測定が可能(Loモード搭載)。充電可能・リチウムバッテリーを使用。計測グラフ表示でマイナスイオン/プラスイオンが一目瞭然。最大30分のデータを15回分保存可能。パソコンとの簡単接続で遠隔操作とデータをビジュアル化。測定時の日付・日時・温度・湿度の表示も可能。16bit・CPU フラッシュメモリー。
    用途大学や研究機関などのイオン研究。マイナスイオン製品の開発。仕様設定移動度:0.6cm2/V・secウォーミングアップ時間:電源投入時 約30秒、各測定時 約30秒ACアダプター仕様:100~240V±10% 50Hz/60Hz、出力DC6V 1A通信コネクタ仕様:シリアルポートD-Sub 9ピン光学ドライブ:CD-ROMドライブ(2倍速以上)が必要測定範囲10~1236000個/cc容量【必要メモリ容量】32MB以上(推奨64MB以上)ただし、WindowsXPは64MB以上必要(推奨128MB以上)【必要HDD容量】15MB以上(推奨30MB以上)質量(g)400以下使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)2.1電源100~240V±10% 50Hz/60Hz(専用ACアダプター使用のこと)対応OSMicrosoft Windows 98(Second Edition以降)Me、NT4.0(SP4以降)2000、XP の日本語版(Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。)(ITS-801A)測定方式移動度設定によるエーベルト方式イオン数換算寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×35(突起部除く)対応機種DOS/V機、AT/PC互換機(ITS-801A)測定時間0.25秒/回(検出)表示部液晶/TN半透過型 66×67mmバックライト/高輝度チップLED測定対象空気イオン (マイナスイオン/プラスイオン 小イオン)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1500mAh持続時間/連続測定2時間以上(満充電・バックライト消灯状態)充電時間/約3時間(完全放電した場合は3時間以上かかることがあります)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)サンプリング風量/約500cc/秒解像度必要画面解像度/800×600ピクセル以上記憶データ数最大27000データ(30分×15回)測定分解能(個/cc)10
  • ドレンパッキン 10枚入り JTC

    ドレンパッキン 10枚入り

    JTC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) タイセイ

    成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ)

    タイセイ(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。 木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計
    用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
  • ETCアンテナステーAタイプ2.0対応 ETC201 プロト

    ETCアンテナステーAタイプ2.0対応 ETC201

    プロト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC201。ETCアンテナステー Aタイプ ETC2.0に対応! 主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適! 360°回転。販売備考:クラッチレバーホルダー部ボルトへ固定するタイプです。※付属ボルトM6xL30xP1.0。タイプ:Aタイプ クラッチホルダータイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチレバーホルダー部。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
    特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31その他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプAタイプ クラッチホルダータイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204使用箇所主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所クラッチレバーホルダー部表面仕上げブラック/カチオン塗装
  • クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 立型トグルクランプ ST-SMITH

    立型トグルクランプ

    ST-SMITH
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    レバーを立てて下方向にクランプします。
    トラスコ品番195-4435アズワン品番64-8700-80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立型トグルクランプ イマオコーポレーション

    立型トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
  • ドレンボルト・アルミパッキンセット JTC

    ドレンボルト・アルミパッキンセット

    JTC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットカバー ナベヤ

    Tスロットカバー

    ナベヤ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から35日以内出荷
    材質アルミニウム寸法A(mm)1000寸法G(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルキャッチャー 60L JTC

    オイルキャッチャー 60L

    JTC(3件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    溜まった廃油はエアーで排出できます。 廃油のタンク内残量がわかります。
    仕様排出:エアー式直径(Φmm)廃油受皿:420高さ(mm)1060~1650タンク容量(L)60使用空気圧力(MPa)0.2以下ホース長さ(m)1.45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム13用バッテリー ソニカル

    ローム13用バッテリー

    ソニカル
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    トルネードローム13用のオプションパーツです。緑と赤のインジケーターで充電具合を確かめることができます。
    仕様●品名:バッテリー●適合機種:TC10100●電圧(V):44●容量(Ah):2.9●色:黒●トルネードローム13用リチウムイオン電池●44V2.9Ahリチウムイオンバッテリー●原産国:中国●コード番号:342-0301バッテリー容量(Ah)2.9アズワン品番67-2215-86
  • テープカッター 替刃 PLUS(プラス)[文具]

    テープカッター 替刃

    PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    プラスのテープカッターTC-101E/TC-201/TC-301用替刃。粘着物の付着などで、切れ味が落ちたと思ったら替え時です。刃の交換時は、マイナスドライバー、又はペンチを用いて本体から刃を上方向に引き抜いて下さい。GPNエコ商品ねっと掲載商品
    適合TC-101E、201、301用材質シリコンアズワン品番65-0431-04繰り返し・詰め替え対応
  • 冷水高圧洗浄機 トランスフォーマー 20Mpa マーテック

    冷水高圧洗浄機 トランスフォーマー 20Mpa

    マーテック
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    翌日出荷
    4種類(0°、15°、25°、40°)のノズルが標準装備、ワンタッチ交換できます。シンプルな操作パネルどなたでも簡単に操作できます。ポンプがオープン形状のため、メンテナンス性があがります。
    用途食品・建築土木・畜産・各種工場で汚れを落しに。材質スチールとポリエチレン樹脂幅(mm)590高さ(mm)1042奥行(mm)815電源(V)三相200電源三相200V給水方式水道直結/自吸式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
  • ベビーチェアワイド 生後7か月から 天然木 ライトブラウン/ホワイト 平インテリア産業

    ベビーチェアワイド 生後7か月から 天然木 ライトブラウン/ホワイト

    平インテリア産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    生後7ヶ月(お座りができるようになって)から使用が可能なベビーチェアです。ワイドなので大人の方もご使用いただけます。バーチ材で落ち着いた色なので、ダイニングテーブルにも合わせやすいです。床を傷つけにくくするためのフエルトが付属しており、汚れが落としやすいPVCを座面に使用しました。お子様が安心して使えるように、環境に人に優しい水性塗料です。
    用途お子様のダイニングチェアに。質量(kg)4サイズ(cm)幅49×奥行44×高さ72対応年齢:生後7か月から(お座りができるようになって)高さ(cm)足のせ:2段階(25/28)塗装水性塗料座面高(cm)3段階(42/45/48)
  • レギュレーターASSY JTC

    レギュレーターASSY

    JTC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    JTC2018CJ用
    危険物の類別非危険物
  • ローム13用HEPAフィルターバッグ 10枚入 ソニカル

    ローム13用HEPAフィルターバッグ 10枚入

    ソニカル
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(10枚)
    当日出荷
    トルネードローム13用です。HEPAフィルターで微小なチリやほこりもしっかり捕集します。
    仕様●品名:HEPAフィルターバッグ(10枚入)●適合機種:TC10100●色:白●トルネードローム13用替ダストパック●原産国:中国●コード番号:342-0299アズワン品番67-2215-88
  • 受皿のみ JTC

    受皿のみ

    JTC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    欠品中
    JTC2018CJ用
    危険物の類別非危険物
  • 電灯分電盤 NSTC 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSTC 20シリーズ

    河村電器産業
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • (84912)レンズ アンド ボデー,ヘッド ランプ レフト スバル

    (84912)レンズ アンド ボデー,ヘッド ランプ レフト

    スバル
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • パイプASSY JTC

    パイプASSY

    JTC
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    欠品中
    JTC2018CJ用
    全長(mm)730パイプ径(Φmm)23危険物の類別非危険物
  • (81201)ハーネス,フロント スバル

    (81201)ハーネス,フロント

    スバル
    ¥73,900税込¥81,290
    1個
    5日以内出荷
  • ホースASSY JTC

    ホースASSY

    JTC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    JTC2018CJ用
    外径(mm)ホース:24危険物の類別非危険物
  • 電灯分電盤 EQTC 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EQTC 20シリーズ

    河村電器産業
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
  • 電灯分電盤 NVTC 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTC 20シリーズ

    河村電器産業
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVTC 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTC 20シリーズ

    河村電器産業
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 NQTC 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NQTC 20シリーズ

    河村電器産業
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
  • (50510)シヤシ フレーム アセンブリ スバル

    (50510)シヤシ フレーム アセンブリ

    スバル
    ¥269,000税込¥295,900
    1個
    5日以内出荷
  • (81501)ハーネス,リヤ スバル

    (81501)ハーネス,リヤ

    スバル
    ¥179,000税込¥196,900
    1個
    5日以内出荷