カテゴリ

  • 切削工具(45)
  • メカニカル部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • バイク部品(4)
  • 医療(4)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-20m」の検索結果

関連キーワード
88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターホン親機 アイホン

    インターホン親機

    アイホン
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形状据置・壁取付両用型
  • 分岐ケーブル 日動工業

    分岐ケーブル

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)20定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • BMT粉砕チューブ用ボール IKA

    BMT粉砕チューブ用ボール

    IKA
    ¥11,899税込¥13,089
    1式(10個)
    6日以内出荷
    穴開け可能なフタ(20ml)
    種別穴開け可能なフタアズワン品番61-0006-81
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)20定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)20定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)20定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)20定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)20定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • オートタッパー BIG DAISHOWA

    オートタッパー

    BIG DAISHOWA
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • <LFDTC-MF> メンテナンスフリー センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFDTC-MF> メンテナンスフリー センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用フィルタ FGETC SMC

    工業用フィルタ FGETC

    SMC
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    7日以内出荷
  • FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMC

    FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ

    SMC
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)

    ピローブロックベアリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。インサートベアリングユニットの内径は 20 mm、外径は 75 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ステンレススチール製です 円筒形の穴があります
    仕様●内径:20mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:33.3mm●長さ:117mm●コード番号:213-1999アズワン品番65-7893-98
  • マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0031 7X10MM 松吉医科器械

    マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0031 7X10MM

    松吉医科器械
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(20m)
    5日以内出荷
  • マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0033 8X11MM 松吉医科器械

    マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0033 8X11MM

    松吉医科器械
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(20m)
    7日以内出荷
  • マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0030 6X10MM 松吉医科器械

    マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0030 6X10MM

    松吉医科器械
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(20m)
    7日以内出荷
  • マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0032 7X11MM 松吉医科器械

    マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0032 7X11MM

    松吉医科器械
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(20m)
    11日以内出荷
  • TC-Molsieve 5A 0.25mm X 15m df=20um ジーエルサイエンス

    TC-Molsieve 5A 0.25mm X 15m df=20um

    ジーエルサイエンス
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番68-0332-53
  • TC型タップコレット カトウ工機

    TC型タップコレット

    カトウ工機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
  • 工具(ユニット) TOTO

    工具(ユニット)

    TOTO(6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    下面施工タイプのウォームレット、ふつう便座を取付け・取り外しする際の締付工具です。
    適合品番(便座)TCF116、TCF226、TC1R、TC290、TC291、(便器)CS20A系、CS70系、CS220系、CS320系、CS464M、CS465、CS480N、CS4810AN、CS480CN、CS510BM、CS595系、CS670系
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    ¥12,880~税込¥14,168~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • TC型タップコレット カトウ工機

    TC型タップコレット

    カトウ工機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    加工際質及びタップの種類に左右されない。標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)。通しネジ加工に最適。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様。量産加工やCNC制御機械に推奨。供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
  • チップ GVR 京セラ

    チップ GVR

    京セラ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ GVFL 京セラ

    チップ GVFL

    京セラ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ GVFR 京セラ

    チップ GVFR

    京セラ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H TDT(田野井)

    高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H

    TDT(田野井)
    ¥72,980税込¥80,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
    材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
  • 溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ

    溝入れ用チップ TC60M サーメット

    京セラ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)TC60M
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途外径深溝いれホルダ
  • 【レンタル】ロードセルクレーン用引張荷重計(校正書付)+デジタルひずみ測定器CF 共和電業

    【レンタル】ロードセルクレーン用引張荷重計(校正書付)+デジタルひずみ測定器CF

    共和電業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    高強度。取り扱い容易。 定格容量100kNのクレーン用引張型ロードセルで、ジブクレーンなどの計重装置の検出器として、また一般の張力測定に利用できます。
    仕様【ヒステリシス】±1%RO以内【許容温度範囲】-20~+70℃【許容印加電圧】12V ACまたはDCセット内容【LTA-C-100KNS】本体/ケーブル(先端ワンタッチコネクタ)10m/延長ケーブル(20m)/変換コネクタ(先端Y端子)/取扱説明書/収納ケース、【TC-31K】本体(単3電池×4)/ACアダプター/CFカードアダプタ/CFカード/カードリーダー/取扱説明書/収納ケース質量(kg)11定格容量100kN定格出力0.6~0.7mV/V(1200~1400×10-6ひずみ)非直線性±1%RO以内
  • 【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業

    【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー

    共和電業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
    用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。セット内容【LCK-A-200KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース質量(kg)4.1寸法H(mm)12寸法A(mm)50寸法D(mm)25抵抗(Ω)350±0.5%(入力)350±0.5%(出力)寸法B(mm)45定格容量200kN定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%温度補償(℃)-10~70寸法R(mm)100繰返し性0.05%RO以下寸法C(Φmm)118寸法F(Φmm)35ケーブル0.3mm2/4心シールドクロロプレン5m/外径7.6mm/先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)寸法E(Φmm)100応差(ヒステリシス)±0.5%RO以内温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)±0.005%/℃以内(出力時)寸法GM8印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)1~10 ACまたはDC(推奨)許容温度(℃)-30~80非直線性±0.5%RO以内固有振動数(kHz)約12.6
  • 【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業

    【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー

    共和電業
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
    用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。セット内容【LCK-A-100KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース質量(kg)2.5寸法H(mm)12寸法A(mm)35寸法D(mm)17.5抵抗(Ω)350±0.5%(入力)350±0.5%(出力)寸法B(mm)33定格容量100kN定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%温度補償(℃)-10~70寸法R(mm)70繰返し性0.05%RO以下寸法C(Φmm)108寸法F(Φmm)25ケーブル0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m外径7.6mm、先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)寸法E(Φmm)90応差(ヒステリシス)±0.2%RO以内温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)±0.005%/℃以内(出力時)寸法GM8印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)1~10 ACまたはDC(推奨)許容温度(℃)-30~80非直線性±0.2%RO以内固有振動数(kHz)約14.8
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • チップ GVR 京セラ

    チップ GVR

    京セラ
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    コーナー半径(mm)0.2穴の形状穴無し
  • CoroBore(R) BR20 ツインエッジ防振荒ボーリングツール サンドビック

    CoroBore(R) BR20 ツインエッジ防振荒ボーリングツール

    サンドビック
    ¥659,800~税込¥725,780~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • チップ GVFR 京セラ

    チップ GVFR

    京セラ
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状-チップブレーカ片面
  • 高送りカッター M4002 ストレートモジュール式インターフェース メトリック ワルター

    高送りカッター M4002 ストレートモジュール式インターフェース メトリック

    ワルター
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷
    アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
    用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応