カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • バイク部品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 切削工具(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 制御機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-300」の検索結果

191件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリート厚さ計 TC300 TIME

    コンクリート厚さ計 TC300

    TIME
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    10日以内出荷
    TC300はコンクリートスラブのような非金属板の厚さを測定 主に電磁界の分布特性を利用してコンクリートスラブの厚さを測定(厚さ測定、解析データの保存、出力などの機能) ポータブルなインテリジェントな厚さ測定器 コンクリート、岩石、ガラス及びその他の非金属板の厚さを測定 音声アラーム、信号強度バーは、測定精度を向上させるために使用 測定した厚さの値を直接デジタルで読み取る 測定データの作成とデータロギング機能 USBとRS232インタフェース機能 測定データのリアルタイム解析機能
    寸法(mm)210×153×90質量(g)880測定範囲(mm)40-820電源単三電池(LR6)x6個測定精度±1mm(対象物の厚さは40-600mmの場合) | ±2mm(対象物の厚さは601-820mmの場合)メモリー32000件テストデータと4000組コンポーネントディスプレイ大型グラフィックディスプレイ使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
  • 端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準カバー)

    東洋技研
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)
  • ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(3本)
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。厚さ(mm)5全長(mm)140質量(g)10全幅(mm)6適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • 真空断熱容器 アズワン

    真空断熱容器

    アズワン
    ¥19,200税込¥21,120
    1個
    当日出荷
    ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
    材質ステンレス(SUS304)
  • R12用アダプター JTC

    R12用アダプター

    JTC
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    当日出荷
    サイズの違うR12用のアダプターセットです。
    アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ロングタイプ)

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • トンガリクリアーボトル BOLL

    トンガリクリアーボトル

    BOLL(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    中身が見えるクリアータイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。中栓付きです。
    用途トンガリクリアーボトル。材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
  • 恒温水循環装置 アズワン

    恒温水循環装置

    アズワン
    ¥392,000税込¥431,200
    1個
    当日出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
    温度調節範囲(℃)10~30
  • クリップリムーバー JTC

    クリップリムーバー

    JTC(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプタイ 耐候性 オーム電機

    クランプタイ 耐候性

    オーム電機
    ¥849税込¥934
    1袋(30本)
    当日出荷
    ビスや釘でヘッド部を固定できます
    材質PA66/ナイロン66色ブラック使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内外特性耐候性最低温度(℃)-20(設置時)
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • フレキシブルジョイント 倉敷化工

    フレキシブルジョイント

    倉敷化工
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
    用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水、水、冷水、温水、海水
  • エクステンションバーセット JTC

    エクステンションバーセット

    JTC(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷から22日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプタイ 屋内用 オーム電機

    クランプタイ 屋内用

    オーム電機
    ¥759税込¥835
    1袋(30本)
    当日出荷
    ビスや釘でヘッド部を固定できます
    材質PA66/ナイロン66色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
  • 超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ) 協和精工

    超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)

    協和精工
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
    用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
  • 充電式圧着機 マキタ

    充電式圧着機

    マキタ
    ¥309,800税込¥340,780
    1台
    3日以内出荷
    圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
    付属品圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×330圧着範囲(mm2)014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40公称出力(W)1271充電当たりの作業量14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
  • 端子台用カバー(標準(フラット)カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準(フラット)カバー)

    東洋技研
    ¥67税込¥74
    1枚
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質塩ビ全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO

    普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状前丸サイズ標準(レギュラー)フタの有無便フタ:あり
  • エクステンションバー JTC

    エクステンションバー

    JTC
    ¥719~税込¥791~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュースーパーDエクステンションアーバー 聖和精機

    ニュースーパーDエクステンションアーバー

    聖和精機
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • max トゥースドチゼル BOSCH(ボッシュ)

    max トゥースドチゼル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    継ぎ目はがしに最適です。
    用途継ぎ目はがし。トラスコ品番733-0405材質クロムバナジューム鋼幅(mm)32全長(mm)300
  • ブレーカーバー JTC

    ブレーカーバー

    JTC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッピーテープ 日本紐釦貿易

    プレッピーテープ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1巻(5m)
    4日以内出荷
  • 火口 イチネンTASCO

    火口

    イチネンTASCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
  • フォノケーブル audio-technica

    フォノケーブル

    audio-technica
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    音の芯まで描き出す、純度の高い伝導性能。レコードの深みを解き放つフォノケーブル
    長さ(m)1.2静電容量79pF/m105pF(1.2m ケーブル全体)導体抵抗92mΩ/m
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-300TCシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-300TCシリーズ

    廣杉計器
    ¥5,688~税込¥6,257~
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)6材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • シムプレート 銅 岩田製作所

    シムプレート 銅

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](70件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • キャップ組品 TOTO

    キャップ組品

    TOTO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途TC300/301用適合品番TC300/301用
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • Time P@CK専用タイムカード(6欄印字) アマノ[事務用品/清掃用品]

    Time P@CK専用タイムカード(6欄印字)

    アマノ[事務用品/清掃用品](5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(100枚)
    当日出荷
    15日/月末締 16日始まりもしくは1日始まりの方向け
    適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)タイプ月末(31日)/15日締切入数(枚)100エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 265
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 端子台カバー パトライト(PATLITE)

    端子台カバー

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • Time P@CK Professional/Ⅱ/TimeP@CKⅢ100/Ⅲ150WL専用タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]

    Time P@CK Professional/Ⅱ/TimeP@CKⅢ100/Ⅲ150WL専用タイムカード

    アマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)入数(枚)100
  • クリーナー紙パック 三菱電機

    クリーナー紙パック

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(3枚)
    当日出荷
    【三菱電機純正クリーナー紙パック】抗菌消臭紙パックです。掃除機にピッタリサイズでごみ漏れの心配がありません。
    品番(旧)MP-3タイプ横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。入数(枚)3
  • デジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷