カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-5107br」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。 ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。 自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。 また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
    集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)20集塵容量(L)約0.3運転音(dB)68以下質量(kg)約1.5電源コード(m)約5付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー仕様床用吸込口:ノーマル幅(mm)約230寸法(mm)約230×155×1050色ブラウン高さ(mm)約1050奥行(mm)約170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)170スイッチスライド式ヘッド仕様床用吸込口:ノーマル
掃除機カテゴリ
関連カテゴリ