カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「tc-c4ak」の検索結果
![【リサイクル】トナー TC-C4AK2/TC-C4AC2/TC-C4AM2/TC-C4AY2 【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39832608-190307-02.jpg)




【リサイクル】トナー TC-C4AK2/TC-C4AC2/TC-C4AM2/TC-C4AY2 【リターン式リサイクルトナー】
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥7,798~税込¥8,578~1個8日以内出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合C332dnw/MC363dnw種別リターン式印字枚数約5000各種認証E&Qマーク適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト
リサイクルトナー 沖データ対応 TC-C4A2シリーズ
エネックス¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月![【リサイクル】沖データ対応 TC-C4AK2/TC-C4AC2/TC-C4AM2/TC-C4AY2 【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79448804-240701-02.jpg)




【リサイクル】沖データ対応 TC-C4AK2/TC-C4AC2/TC-C4AM2/TC-C4AY2 【リターン式リサイクルトナー】
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合C332dnw/MC363dnw種別クイック式印字枚数約5000枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマーク適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト




【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データ(クイック式)
ノーブランド(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷から4日以内出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。種別クイック式リサイクル適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト




純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4K 大容量
沖データ(OKI)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷カラーレーザープリンタ用適合MC562dn/MC562dnw/C531dn/C511dn種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル
沖データ(OKI)(3件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個翌日出荷【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061




リサイクルトナーカートリッジ 沖データ対応 TC-C4A2シリーズ
エコリカ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から3日以内出荷エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種C332dnw/MC363dnw種別クイック式リサイクルトナー適合機種メーカーOKI(沖データ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90印字枚数5000枚RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
沖電気純正 イメージドラム ID-C4SP
沖データ(OKI)¥19,980税込¥21,9781箱当日出荷レーザープリンタ用純正品。適合C332dnw種別純正色イメージドラム印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)20000適合メーカーOKI




純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L
沖データ(OKI)(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷カラーレーザープリンタ用適合MC843dnw/MC843dnwv/MC863dnw/MC863dnwv/MC883dnw/MC883dnwv/C811dn/C811dn-T/C841dn種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000




純正トナーカートリッジ 沖データ TC-C4C
沖データ(OKI)¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷適合C712dnw種別純正品適合機種メーカー沖データ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5500
沖電気純正 トナーカートリッジ ブラック TC-C3BK1
沖データ(OKI)(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷適合機種C824dn、C835dnw、C835dnwt、C844dnw色ブラック印字枚数5000枚 (A4 5%印字の場合)
【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO
沖データ(OKI)¥69,980税込¥76,9781個欠品中【購入後5年間の無償保証】クラス最薄のコンパクトサイズ ・毎分38ページの高速連続プリント ・自動両面印刷に標準対応 ・マルチOS対応 ・低ランニングコスト ・最大給紙970枚(オプション) ・最高1200×1200dpiの鮮明プリント品質 ・PostScript3Emulation搭載 ・AirPrint Googlecloudprint対応付属品ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ1本、イメージドラム1本、電源コード、ソフトウェアDVD-ROM、その他仕様ページ記述言語:PostScript 3 エミュレーション、PCL 5e エミュレーション、PCL 6(XL)エミュレーション、XPS エミュレーション、IBM ProPrinter エミュレーション、ESC/Pエミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577H-02 エミュレーション、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI Class B、高調波電流規格JIS C61000-3-2ガイドライン適合、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大900/平均600、待機時:平均80、パワーセーブ時:7.0、スリープモード時:1.4、オートパワーオフ時:0.5エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×393×245対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6本体質量(kg)約12(消耗品を含む)、約10.5(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/nメモリー容量標準/最大:512MB/512MB解像度1200×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ 600dpi耐用寿命5年または20万ページウォームアップ時間約17秒(パワーセーブ復帰時/パワーオン時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:60~120(連量52~103kg)、(オプション)セカンドトレイユニット:60~120(連量52~103kg)、マルチパーパストレイ:60~163(連量52~140kg)、自動両面印刷:60~120(連量52~103kg)印字速度【A4】(片面) 38枚/分、自動両面印刷:【A4】20枚/分フォントPostScript3エミュレーション 日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体、ESC/Pエミュレーション 日本語2書体、欧文2書体ファーストプリント時間(秒)約4.5(A4)用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、16K、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ、カスタムサイズ、手差し:郵便ハガキ、封筒、ラベル紙、自動両面不可:A6給紙容量トレイ1:普通紙280枚、総厚25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、郵便ハガキ:25枚、封筒:10枚、(オプション)セカンドトレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大150枚、【後方排紙トレイ】最大100枚稼動音(dB(A))動作時:55、待機時:30(印刷終了後1分以降)、パワーセーブモード時:7又は、無騒音(バックグラウンドレベル)、低騒音モード:52トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式対応プロトコルTCP/IPエネルギー消費効率(kWh/年)107、区分:プリンターCエコマーク認定番号16 155 148




![【リサイクル】トナー TC-C4AK2/TC-C4AC2/TC-C4AM2/TC-C4AY2 【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39832608-190307-02.jpg)


![【リサイクル】沖データ対応 TC-C4AK2/TC-C4AC2/TC-C4AM2/TC-C4AY2 【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79448804-240701-02.jpg)