カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-eb80w」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    サイクロン式のダストケースを搭載したスティッククリーナーです。ハンディクリーナーとしても使用可能で、場所に合わせて掃除ができます。?
    セット内容本体、床用吸込口、延長パイプ(2本)、すき間ノズル、取扱説明書質量(kg)1.7 (本体のみの質量:1.4ホワイト消費電力(W)550スイッチスライド式 ON/OFF電源AC100V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×236×1,000(本体に延長パイプ2本、床用吸込口取付時)吸込仕事率(W)120集塵容量(L)0.7集塵方式サイクロン式電源コード4.5m運転音75dB以下
掃除機カテゴリ