カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(1)

「tc1.25-11」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
118税込130
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)ほか
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
被覆付圧着端子センターピン棒形 TRUSCO被覆付圧着端子センターピン棒形TRUSCO
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
ACアダプタキット 因幡産機カンパニー開発品ACアダプタキット因幡産機カンパニー開発品
7,898税込8,688
1個
当日出荷
仕様出力安定度±5%付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず)質量(g)165(ACアダプタのみ)適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品湿度(%RH)0~95定格出力電流(A)0.62入力電圧(V)AC100~200定格出力(W)15定格出力DC24V、0.62A(定格15W)保存温度(℃)-40~85使用電源AC100~200V 50/60HzプラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+)リップル、ノイズ180mVp-p(max)ケーブル長(mm)(インタフェース)約1200動作温度(℃)0~70定格出力電圧(DC V)24
接続端子 オーム電機接続端子オーム電機
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
裸圧着端子 棒形 TRUSCO裸圧着端子 棒形TRUSCO
889税込978
1セット(45個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ
2,098税込2,308
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状フェルール・棒形種類絶縁被覆付圧着端子