カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • 制御機器(16)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 事務用品(1)

「tc1022」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TC型タップコレット カトウ工機

    TC型タップコレット

    カトウ工機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
  • TC-A型ボックス 日東工業

    TC-A型ボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
    材質ボディ:鉄板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2保護等級IP3XD扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)材質(ボディ)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式ねじ止め(カバー式)
  • TC型タップコレット カトウ工機

    TC型タップコレット

    カトウ工機
    12,880税込14,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    加工際質及びタップの種類に左右されない。標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)。通しネジ加工に最適。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様。量産加工やCNC制御機械に推奨。供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    12,880税込14,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • FRP樹脂製ターミナルボックス 日東工業

    FRP樹脂製ターミナルボックス

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様カバー:ねじ止め式材質FRP樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)規格IP55板厚(mm)カバー:3、ボデー:3設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板(1.6mm)
  • FRP樹脂製プルボックス 日東工業

    FRP樹脂製プルボックス

    日東工業
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質本体:FRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • デコルーレ タイトルカード2 ナカバヤシ

    デコルーレ タイトルカード2

    ナカバヤシ
    279税込307
    1冊
    3日以内出荷
    鉛筆やペンなどでカードに直接書き込みができます。アルバムづくりに便利な型抜きタイプのタイトルカードです。
    セット内容7柄×各2枚材質上質紙+箔質量(g)12寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)40~85×12~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップコレット MSTコーポレーション

    タップコレット

    MSTコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
  • エンジンバランサー JTC

    エンジンバランサー

    JTC
    11,880税込13,068
    1個
    5日以内出荷
    最大荷重:1t
    用途チェーン長さ:1400mm
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    12,880税込14,168
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 電灯分電盤 ESTC 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 ESTC 10シリーズ

    河村電器産業
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 EQTC 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EQTC 10シリーズ

    河村電器産業
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
  • 電灯分電盤 NSTC 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSTC 10シリーズ

    河村電器産業
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NQTC 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NQTC 10シリーズ

    河村電器産業
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
  • 電灯分電盤 EVTC 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTC 10シリーズ

    河村電器産業
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 NVTC 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTC 10シリーズ

    河村電器産業
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • コレット カトウ工機

    コレット

    カトウ工機
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • 電灯分電盤 NSTC 河村電器産業

    電灯分電盤 NSTC

    河村電器産業
    189,800税込208,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 ESTC 河村電器産業

    電灯分電盤 ESTC

    河村電器産業
    189,800税込208,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 NVTC 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTC

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 EVTC 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTC

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 NQTC 河村電器産業

    電灯分電盤 NQTC

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 EQTC 河村電器産業

    電灯分電盤 EQTC

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • HA-M-OHC型タッパー カトウ工機

    HA-M-OHC型タッパー

    カトウ工機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    センタークーラントスルー対応のHA-M型。スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ。タップ交換後のツール長の再測定は不必要。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様。TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能。ミスト仕様にも対応可能。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント
  • JT-MT-HA型タッパー カトウ工機

    JT-MT-HA型タッパー

    カトウ工機(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
    用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
  • BT-SA-3型タッパー カトウ工機

    BT-SA-3型タッパー

    カトウ工機
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
  • MT-SA-6型タッパー カトウ工機

    MT-SA-6型タッパー

    カトウ工機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
  • MT-SA-2型タッパー カトウ工機

    MT-SA-2型タッパー

    カトウ工機
    49,880税込54,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    短身、高剛性な万能エコノミータイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
  • ST-SA-6型タッパー カトウ工機

    ST-SA-6型タッパー

    カトウ工機
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
  • ST-SA-3型タッパー カトウ工機

    ST-SA-3型タッパー

    カトウ工機
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
  • STT-SA-5型タッパー カトウ工機

    STT-SA-5型タッパー

    カトウ工機
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:STT。対応機構:縮み、伸び、定寸
  • MT-SA-1型タッパー カトウ工機

    MT-SA-1型タッパー

    カトウ工機
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    細身で長身なペンシルタイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
    寸法F1(mm)10
  • MT-SA-3型タッパー カトウ工機

    MT-SA-3型タッパー

    カトウ工機
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
  • ドリルタッパーセット カトウ工機

    ドリルタッパーセット

    カトウ工機
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    直立・ラジアルボール盤用ドリル・タップ クイックチェンジセット ドリルとタップが同一芯上でワンタッチ交換
  • 内張り外しセット(強化プラスチック製) JTC

    内張り外しセット(強化プラスチック製)

    JTC
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    キレイに収納出来てバラバラにならない!
    用途5本セット 。JTC5531・JTC5102・JTC1122・JTC1534・JTC7676のセット
  • タッパー MSTコーポレーション

    タッパー

    MSTコーポレーション
    88,980税込97,878
    1個
    6日以内出荷
  • SA-2S型タッパー カトウ工機

    SA-2S型タッパー

    カトウ工機
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    マシニング用タッパーで世界最短設計。超短身に設計なので五面加工機、ターニングセンターなど狭い作業空間に最適。伸縮装置が送り誤差吸収。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び
  • RS Pro ドリルビットケース TC1002295 プラスチック 黒、黄 387 x 130 x 340mm RS PRO

    RS Pro ドリルビットケース TC1002295 プラスチック 黒、黄 387 x 130 x 340mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = プラスチック寸法 = 387 x 130 x 340mmカラー = 黒、黄重量 = 1kgRSドリルケース(整理ケース付). 業務用の2イン1ドリルケースと整理ケースは、耐久性に優れたポリプロピレン製で、難燃性フォーム、自消性粘着フォームによる保護機能を備えています。 この製品と大量収納可能なリッドオーガナイザとを組み合わせると、ほとんどの修理作業や雑務に対応することができます。. 11個のトレイで整理可能 軽量 ふたが透明なため、簡単に選択可能 移動防止バーにより、小型部品を確実に固定 強力なクラスプ
  • BT-SA-3-OHC型タッパー カトウ工機

    BT-SA-3-OHC型タッパー

    カトウ工機
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    センタークーラントスルー対応のSA-3型。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
  • SA-R2型タッパー カトウ工機

    SA-R2型タッパー

    カトウ工機
    199,800税込219,780
    1個
    61日以内出荷から67日以内出荷
    自動逆転装置内蔵M/C専用タッパー。機械寿命の向上と加工時間の短縮を実現。大型M/C等、主軸モーターの大きな工作機械でも効率的にネジ立てが可能。ネジ深さも安定。主軸を逆転しないので節電にも貢献。逆転比1:1でNCプログラムの作成が簡単。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転