カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「tc105b-w」の検索結果

くるくるドライヤー カールドライヤー キャッチクッションブラシ 軽量 シンプル 2段階切替 (DRY-COOL) ブラシ水洗いOK 収納 持ち運び 旅行 naturam ホワイト
テスコム(4件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691台当日出荷軽量ボディでらくらくスタイリング!シンプル機能のカールドライヤー。用途■本体215g、ブラシ75g。290gの軽量ボディ&女性の手にフィットする細身ボディでらくに扱いやすくスタイリングができます。 ブラシを取り外しできるので、収納や持ち運び・旅行に便利。 ■ブラシ先端がスリム形状なので髪の隙間に入りやすく、 根元や毛先もしっかりキャッチします。 ■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。 スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■DRY(温風)ー COOL(冷風) の 2 段階切替えのシンプル操作。 COOL(冷風) でクセ付けをキープします。 ■360度回る、ねじれにくく扱いやすい回転式コードです。 保管もきれいにできます。仕様【ラク抜きプラグ】×材質本体:PP/PC ブラシ:PBT色ホワイト質量(g)215(本体のみ)/290(ブラシ付き)消費電力(W)700スイッチ切替スイッチ「DRY - COOL - OFF」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×46×48(本体のみ)イオンなし保証期間1年ブラシキャッチクッションブラシ使用地区【海外使用】×