「tc12 big」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートタッパー BIG DAISHOWAオートタッパーBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
タップコレットTC型 BIG DAISHOWAタップコレットTC型BIG DAISHOWA
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ□d2/4.5質量(kg)0.1D22寸法L(mm)55寸法H(mm)29寸法L1(mm)30Φd16タッピング能力d/メートル…M6・ユニファイ…U1/4・管用…-刃径(mm)6ホルダ長さL(mm)55
TC型タップコレット カトウ工機TC型タップコレットカトウ工機
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動安全装置内蔵タイプタップサイズごとに適正トルクに設定済み自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなりますTC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備クーラントスルー仕様も対応
TC型タップコレット カトウ工機TC型タップコレットカトウ工機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
加工際質及びタップの種類に左右されない標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)通しネジ加工に最適TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様量産加工やCNC制御機械に推奨供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
ワンタッチタップコレット 日研工作所ワンタッチタップコレット日研工作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
タップコレット BIG DAISHOWAタップコレットBIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
トルク調整なしタップコレット 日研工作所トルク調整なしタップコレット日研工作所
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
タップホルダー BIG DAISHOWAタップホルダーBIG DAISHOWA
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
タップコレット 日研工作所タップコレット日研工作所(1件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
すべてのタッパチャックでご使用いただけます。狭いところのタッピングにも応じられる様、小径、中径、大径とあらゆるサイズをとりそろえています。
シンクロタップホルダー BIG DAISHOWAシンクロタップホルダーBIG DAISHOWA
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック)ハイパック(角型)千羽鶴印(エンテック)(29件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。電子レンジ○(蓋除く)仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
アキュータッパー BIG DAISHOWAアキュータッパーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様逆転装置内蔵型逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。タイプ逆転タイプ
JT-MT-HA型タッパー カトウ工機JT-MT-HA型タッパーカトウ工機(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
シンプル構造、簡単操作細身、短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用直立、ラジアルボール盤用
6ミリ タッパー マキタ6ミリ タッパーマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ねじ立て能力(mm)(鉄)6、(鋳鉄) 8回転数(min-1[r.p.m])ネジ立て:380、戻り:750電源(V)単相100電流(A)2.2消費電力(W)200コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、正逆転両用付属品チャックキーS10(763414-1)質量(kg)2長さ(mm)388
ER型タップコレット カトウ工機ER型タップコレットカトウ工機
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
MT-SA-6型タッパー カトウ工機MT-SA-6型タッパーカトウ工機
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ伸縮装置が送り誤差を吸収短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び
ドリルタッパ本体 BIG DAISHOWAドリルタッパ本体BIG DAISHOWA
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。
その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
エアータッパ 日本ニューマチック工業エアータッパ日本ニューマチック工業
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)8トラスコ品番331-8192全長(mm)180質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力8mm空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
オイルシール TC12 22 7 BIGM(丸山製作所)オイルシール TC12 22 7BIGM(丸山製作所)
979税込1,077
1個
8日以内出荷
仕様TC12227図解NoMB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MP2500E2-M332123 クランクケース,シリンダ部品 オイルシール TC12 22 7_No.13、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、DB-S242 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10など
オイルシール TC9 12 32 7 BIGM(丸山製作所)オイルシール TC9 12 32 7BIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
規格TC912327図解NoMBS2402 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MBS2402-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MP2500E2-M332123 クランクケース,シリンダ部品 オイルシール TC9 12 32 7_No.9、MS055A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MKF-320 M エンジン1(ミツビシ)部品_No.46、MK055 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、DB-S242 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5
オイルシール TC12 22 7 BIGM(丸山製作所)オイルシール TC12 22 7BIGM(丸山製作所)
969税込1,066
1個
8日以内出荷
規格TC12227図解NoMP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 オイルシール TC12 22 7_No.3
タッピング兼用ボール盤 遠州工業タッピング兼用ボール盤遠州工業
499,800税込549,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
便利なねじ立て機構付きボール盤です。 タップ折損防止装置付きです。
オートタッパー BIG DAISHOWAオートタッパーBIG DAISHOWA
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
タッピング能力d/メートル…M2・ユニファイ…No3,No4・管用…-寸法(mm)□d2/2.5質量(kg)0.05D16寸法L(mm)40.5寸法H(mm)21寸法L1(mm)17Φd13刃径(mm)3ホルダ長さL(mm)40.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら