カテゴリ
- オフィス家具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスチトセ(12)
- CKD(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- TRUSCO(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- ユキワ精工(1)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- アメジスト(大衛)(1)
エコロジープロダクト
「tc127」の検索結果

タイトアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781個(8本)翌々日出荷売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。 取付物の上からでも施工が可能。 本体径とネジの呼びが同径。
タイトアンカー(ステンレスタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個(4本)翌々日出荷売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。 取付物の上からでも施工が可能。 本体径とネジの呼びが同径。材質ステンレス製
面取機 GCV-Gシリーズ用 専用チップ(JTC127シリーズ)
日本オートマチックマシン(JAM)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌日出荷面取機 GCV-Gシリーズ用の専用チップです。適合【カッタボディ】JCB42S 専用
不織布防護服SF ホワイト
グローブマニア(川西工業)¥1,898税込¥2,0881着当日出荷から6日以内出荷液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業色ホワイト機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護規格EN規格/JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応
ポリガウン(未滅菌)
CONDOR(山崎産業)¥4,498税込¥4,9481箱(20枚)当日出荷血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付きディスポーザブルガウンです。 血液・体液などの水分や菌を通さず、医療従事者の制服の汚染及び患者への感染を低減します。 着脱や廃棄が容易で経済的です。 本品はAAMI(エイミー)レベル3:AATCC42、AATCC127の試験に合格しています。トラスコ品番250-1902質量(g)50アズワン品番64-6517-38
アイソレーションガウン
TRUSCO¥249税込¥2741枚当日出荷AATCC127基準(耐水性-静水圧試験)をクリアしていますので、防護性が高いです。長時間着用してもムレにくいです。袖口は長時間の着用でも圧迫感が少ない綿ゴム絞りです。用途実験、検査作業。トラスコ品番256-9598材質ポリプロピレン(PP)不織布厚さ(mm)0.03色ホワイトサイズフリータイプ長袖幅(cm)68胸囲(cm)70着丈(cm)130
オイルシール TC12 22 7
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷仕様TC12227図解NoMB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MP2500E2-M332123 クランクケース,シリンダ部品 オイルシール TC12 22 7_No.13、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、DB-S242 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10など
オイルシール TC12 22 7
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷規格TC12227図解NoMP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 オイルシール TC12 22 7_No.3
OW手術用ガウン
アメジスト(大衛)¥31,980~税込¥35,178~1ケース(25袋×2箱)9日以内出荷【特長】・メーカー従来品よりも均一で細かく高密度な不織布の製造が可能になり、。1層あたりのフィルタ性能を高めたSMS不織布を採用しています。この性能により、4層構造でAAMI3水準の高いバリア性と強度を実現しました。用途【性能】AAMI3水準品。耐水圧(AATCC127) :≧500mm。衝撃耐水性(AATCC42):≦1.0gその他【AAMIレベル】3水準色ブルータイプ横結びタイプ滅菌EOG滅菌済素材撥水生地(SMS不織布)、ポリプロピレン
事務用デスク_50Xシリーズ平デスク(H720)・センター引出し無し
アイリスチトセ¥44,980税込¥49,4781台21日以内出荷高さ(mm)720奥行(mm)700材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
事務用デスク_50Xシリーズ平デスク(H700)・センター引出し付き
アイリスチトセ¥53,980税込¥59,3781台21日以内出荷高さ(mm)700奥行(mm)700材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
事務用デスク_50Xシリーズ平デスク(H700)・センター引出し無し
アイリスチトセ¥44,980税込¥49,4781台21日以内出荷高さ(mm)700奥行(mm)700材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
事務用デスク_50Xシリーズ平デスク(H720)・センター引出し付き
アイリスチトセ¥53,980税込¥59,3781台21日以内出荷高さ(mm)720奥行(mm)700材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板