カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- バイク部品(4)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tc17-m」の検索結果

フロストガード TC型
ヤガミ¥219,800税込¥241,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)17定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥219,800税込¥241,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)17定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)17定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)17定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥189,800税込¥208,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)17定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥189,800税込¥208,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)17定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
VO2 エアインテイク Naked ネイキッド 71331
Vance&Hines¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71331。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※71031より品番変更 注意:M8エンジンにのみ適合。TC以前のモデルは別品番です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)。色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):カバー:ナチュラルフィニッシュ。付属品:取付用ハードウェア付属品取付用ハードウェア材質スチール色バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバータイプエアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)表面仕上げカバー:ナチュラルフィニッシュ
MK45 2-2 トレーサー CHR/ブラック 550-0701C
エスアンドエスサイクル¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0701C。米国50州規制対応。パワーとトルクを向上させ、乗りやすさを追求。全回転域で深みのある音。高品質クロームメッキのヒートシールドとマフラーボディを採用。特徴ある削り出し4.5インチタキシードブラックトレーサーエンドキャップ。ステンレス製ヘッダー。ハイフロー触媒により排気流量を増加させ、トルクを最適化。サイレンサーへ触媒を配置することにより、ライダーに影響する熱を低減。販売備考:※550-0701Bより品番変更 HDツーリングファミリー M8モデルにのみ適合 **注意**16年(TC)以前のモデルに関しては別品番です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20。タイプ:EL DORADO。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター。備考:O2センサー位置は純正と同様。リペア:品番:550-0704,550-0705, 551-0121。関連商品:品番:550-0702C,550-0700C,付属品ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター仕様●リペア品番:550-0704,550-0705, 551-0121●関連商品品番:550-0702C,550-0700C,材質スチール色クローム備考O2センサー位置は純正と同様タイプEL DORADO表面処理クロームメッキ
MK45 2-2 スラスター ブラック/ブラック 550-0700C
エスアンドエスサイクル¥379,800税込¥417,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0700C。米国50州規制対応。パワーとトルクを向上させ、乗りやすさを追求。全回転域で深みのある音。ガーディアンブラックヒートシールドとマフラーボディを採用。特徴ある削り出し4.5インチタキシードブラックスラスターエンドキャップ。ステンレス製ヘッダー。ハイフロー触媒により排気流量を増加させ、トルクを最適化。サイレンサーへ触媒を配置することにより、ライダーに影響する熱を低減。販売備考:※550-0700Bより品番変更 HDツーリングファミリー M8モデルにのみ適合 **注意**16年(TC)以前のモデルに関しては別品番です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20。タイプ:EL DORADO。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター。備考:O2センサー位置は純正と同様。リペア:品番:550-0704,550-0705, 551-0121。関連商品:品番:550-0702C,550-0701C,付属品ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター仕様●リペア品番:550-0704,550-0705, 551-0121●関連商品品番:550-0702C,550-0701C,材質スチール色ブラック備考O2センサー位置は純正と同様タイプEL DORADO表面処理塗装
精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ
シグマ光機¥53,980~税込¥59,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
被覆熱電対
林電工¥9,998~税込¥10,998~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応