カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tc3-b19」の検索結果
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50320846-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース用継手 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械
GAONA(ガオナ)¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷◆耐圧ホースの専用継手です。_x000D_。◆パッキン付きスリーブで締付ける特殊構造で、ホースの抜けや流体の漏れを防止します。_x000D_。◆バンドの位置合わせや増締めなどの面倒な作業が不要で、誰でも均一にホースを取付けできます。_x000D_。◆振動によるホースの抜けや流体の漏れを防止できるので、災害時のリスク対策に最適です。_x000D_。◆ホース口がホースと同径なので、従来の継手に比べて挿入性が良く、簡単に取付けできます。_x000D_。◆タケノコ継手に比べ内径が大きく圧力損失が小さいので、消費電力の低減に効果的です。_x000D_。◆トヨコネクタ:TC3-B(9-R3/8、12-R1/2、15-R1/2、19-R3/4、25-R1)用途工場設備配管用ホースの専用継手です。材質黄銅




![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50320846-250127-02.jpg)