カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc3-pb12」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手仕様屋内専用継手材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥469税込¥516
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-PB型』の交換用スリーブになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用
ホースカテゴリ