カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 電気材料(11)
  • 作業工具(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 物流用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 空圧工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc38」の検索結果

180件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール(オイル) TC38 57 8 92049-0068 Kawasaki

    シール(オイル) TC38 57 8 92049-0068

    Kawasaki
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1400A6F
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(56件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • リサイクルインク Canon対応 BCI-381/BCI-380 JIT(ジット)
    ブラック
    イエロー
    グレー
    シアン
    マゼンタ

    リサイクルインク Canon対応 BCI-381/BCI-380

    JIT(ジット)(3件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    種別リサイクル適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(25件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ

    積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • リサイクルインク Canon対応 C380 JIT(ジット)

    リサイクルインク Canon対応 C380

    JIT(ジット)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を 用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合PIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, PIXUS TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, PIXUS TR703色ブラック適合機種メーカーCanonメーカー純正品番BCI-380XLPGBKインク顔料アズワン品番65-0348-52純正品番BCI-380XLPGBKグリーン購入法適合
  • TCSバックルベルト荷締機 TRUSCO

    TCSバックルベルト荷締機

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷
    スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
    用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
  • エアーリューター JTC

    エアーリューター

    JTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)175質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッピング・コンパウンドL 旭エンジニアリング

    タッピング・コンパウンドL

    旭エンジニアリング
    ¥43,980税込¥48,378
    1缶(3.8L)
    当日出荷から4日以内出荷
    本品は短鎖 (SCCPs)、中鎖 (MCCP) 塩素化パラフィンを含まない、PRTR 法、reach規制、RoHs指令対応品でありながら切削性は従来品と変わらない、最強の MCCP 代替切削油剤です。強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命仕上面を向上させます。特に難削材のタップ・ドリル・リーマー・エンドミル・抜きキーシード加工等に最適です。
    比重0.97臭気僅かな臭気外観淡黄色透明液体粘度(cSt)27.8(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • サーモキャップ(可逆タイプ)赤 システック

    サーモキャップ(可逆タイプ)赤

    システック
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    色赤
  • 関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー PROST's

    関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー

    PROST's
    ¥23,980税込¥26,378
    1個(3.8kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    1.PG80の#026クリヤーをベースに調合した全艶消しタイプです。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
    用途塗装色マットクリヤー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ガラスラバーナイフ JTC

    ガラスラバーナイフ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    当日出荷
    エアー式でラバーのカットが楽々!!
    付属品刃3種RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスラバーナイフ用替刃 JTC

    ガラスラバーナイフ用替刃

    JTC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    適合JTC3830RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール(オイル) TC 38 55 8 92049-0076 Kawasaki

    シール(オイル) TC 38 55 8 92049-0076

    Kawasaki
    ¥589税込¥648
    1個
    5日以内出荷
    代表車種VN900BGF
  • 超高帳力鋼板対応スポットドリル JTC

    超高帳力鋼板対応スポットドリル

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング
    危険物の類別非危険物
  • タッピング・コンパウンド塩素フリー 旭エンジニアリング

    タッピング・コンパウンド塩素フリー

    旭エンジニアリング
    ¥41,980税込¥46,178
    1缶(3.8L)
    当日出荷から4日以内出荷
    塩素フリータイプの高性能切削油剤です。工具寿命、仕上面、精度の向上。切削速度と送りの増大。特にステンレス、インコネル、ルネー、チタン合金、ハステロイ、カーボロイ、焼入れ鋼等難削材の加工に適しています。
    用途タップ・ドリル・リーマ・旋盤・フライス・プレス・ベンダー・スロッター加工などに比重0.89危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)11(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類色相茶褐色透明危険物の性状非水溶性
  • サーモキャップ(可逆タイプ)青 システック
    ブルー
    イエロー

    サーモキャップ(可逆タイプ)青

    システック
    ¥9,198税込¥10,118
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • サーモキャップ(可逆タイプ)黄 システック

    サーモキャップ(可逆タイプ)黄

    システック
    ¥9,298税込¥10,228
    1袋(100個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    端子部の発熱を色の変化で知らせます。 端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。 今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。
    色黄
  • サーモキャップ(メモリータイプ)赤 システック

    サーモキャップ(メモリータイプ)赤

    システック
    ¥9,198税込¥10,118
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    色赤
  • オイルシール TC TC38508 NOK

    オイルシール TC TC38508

    NOK
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)50部品番号AE2218-E0軸径d(Φmm)38幅b(mm)8
  • パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入) イシハシ精工

    パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)

    イシハシ精工
    ¥799税込¥879
    1パック
    翌々日出荷
    両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工

    パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)

    イシハシ精工
    ¥989税込¥1,088
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • リサイクルインク Canon対応 C381 JIT(ジット)
    イエロー
    グレー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    リサイクルインク Canon対応 C381

    JIT(ジット)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を 用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーCanonインク染料グリーン購入法適合
  • アングルエアードリル JTC

    アングルエアードリル

    JTC
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    当日出荷
    正逆切替可能
    全長(mm)210質量(kg)1.1高さ(mm)110回転数1600ipmチャックサイズ10mm チャック付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーソー JTC

    エアーソー

    JTC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高張力鋼板対応スポットドリル JTC

    超高張力鋼板対応スポットドリル

    JTC(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング
  • プロテクトクッション JEFCOM(ジェフコム)

    プロテクトクッション

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    運搬・収納用ケース等の緩衝材。 ケースの内側にセットして、内容物を衝撃から保護。 ケースの大きさに合わせてカッター等で自由にカットできる。
    材質ポリウレタン
  • サーモキャップ(メモリータイプ)黒 システック

    サーモキャップ(メモリータイプ)黒

    システック
    ¥8,898税込¥9,788
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    色黒
  • リサイクルインク Canon対応 C3803815PXL JIT(ジット)

    リサイクルインク Canon対応 C3803815PXL

    JIT(ジット)(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日もしております。
    適合PIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, TR703色5色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)適合機種メーカーCanonメーカー純正品番BCI-381XL(BK/C/M/Y)+BCI-380XLインク顔料・染料アズワン品番65-0348-58純正品番BCI-380+381/5MPグリーン購入法適合
  • 首振りエクステンションバーセット JTC

    首振りエクステンションバーセット

    JTC
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬Tスロットカッター 三洋工具

    超硬Tスロットカッター

    三洋工具
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷
    外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    ¥279税込¥307
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価な小型キャスター。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れがつきにくいので、屋内でも使用できます。軽荷重用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    ¥259税込¥285
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価な小型キャスター。黒色のゴム車に比べて床面への汚れがつきにくいので、屋内などでの使用に適しています。軽荷重用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ 三共製作所

    トルクリミッタ

    三共製作所
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    当日出荷から58日以内出荷
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥429,800税込¥472,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)38定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥339,800税込¥373,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)38定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • 3爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥549,800税込¥604,780
    1台
    3日以内出荷
    硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
    用途主に旋盤での加工に。
  • オイルシール TC TC38558 NOK

    オイルシール TC TC38558

    NOK
    ¥859税込¥945
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2230-E0軸径d(Φmm)38幅b(mm)8
  • オイルシール TC TC38559 NOK

    オイルシール TC TC38559

    NOK
    ¥859税込¥945
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2231-F0軸径d(Φmm)38幅b(mm)9