カテゴリ
- 切削工具(25)
- バイク純正部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 自動車純正部品(16)
- 機構部品(13)
- メカニカル部品(12)
- 電気材料(10)
- 作業工具(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- トラック純正部品(7)
- 物流用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 空圧工具(5)
- 自動車補修部品(4)
- 農業機械(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)(16)
- JTC(16)
- ホンダ(15)
- スバル(14)
- NOK(11)
- 三菱ふそう(7)
- FKD(フクダ精工)(6)
- ヤガミ(6)
- 三共製作所(6)
- シグマ光機(6)
- JIT(5)
- 大洋ツール(5)
- システック(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- カトウ工機(3)
- CKD(3)
- ビクター(3)
- ミヤコ自動車(3)
- Kawasaki(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tc38」の検索結果

STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
リサイクルインク Canon対応 BCI-381/BCI-380
JIT(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。適合機種メーカーCanon種別リサイクルグリーン購入法適合
STC 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(25件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
リサイクルインク Canon対応 C380
JIT(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を 用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。グリーン購入法適合適合機種メーカーCanon適合PIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, PIXUS TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, PIXUS TR703色ブラックメーカー純正品番BCI-380XLPGBKインク顔料アズワン品番65-0348-52純正品番BCI-380XLPGBK
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
TCSバックルベルト荷締機
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
エアーリューター
JTC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)175質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
タッピング・コンパウンドL
旭エンジニアリング¥36,980税込¥40,6781缶(3.8L)当日出荷から4日以内出荷本品は短鎖 (SCCPs)、中鎖 (MCCP) 塩素化パラフィンを含まない、PRTR 法、reach規制、RoHs指令対応品でありながら切削性は従来品と変わらない、最強の MCCP 代替切削油剤です。強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命仕上面を向上させます。特に難削材のタップ・ドリル・リーマー・エンドミル・抜きキーシード加工等に最適です。比重0.97臭気僅かな臭気外観淡黄色透明液体粘度(cSt)27.8(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Tスロットカッター TC
大洋ツール¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
サーモキャップ(可逆タイプ)黄
システック¥9,298税込¥10,2281袋(100個)翌日出荷端子部の発熱を色の変化で知らせます。 端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。 今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。色黄
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥989税込¥1,0881パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
タッピング・コンパウンド塩素フリー
旭エンジニアリング¥34,980税込¥38,4781缶(3.8L)当日出荷から4日以内出荷塩素フリータイプの高性能切削油剤です。工具寿命、仕上面、精度の向上。切削速度と送りの増大。特にステンレス、インコネル、ルネー、チタン合金、ハステロイ、カーボロイ、焼入れ鋼等難削材の加工に適しています。用途タップ・ドリル・リーマ・旋盤・フライス・プレス・ベンダー・スロッター加工などに比重0.89危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)11(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類色相茶褐色透明危険物の性状非水溶性
オイルシール TC TC38508
NOK¥759税込¥8351個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)50部品番号AE2218-E0軸径d(Φmm)38幅b(mm)8
パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)
イシハシ精工¥799税込¥8791パック翌々日出荷両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
アングルエアードリル
JTC¥19,900税込¥21,8901個当日出荷正逆切替可能回転数1600ipm全長(mm)210質量(kg)1.1高さ(mm)110チャックサイズ10mm チャック付きRoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルインク Canon対応 C3803815PXL
JIT(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日もしております。適合PIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, TR703色5色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)適合機種メーカーCanonメーカー純正品番BCI-381XL(BK/C/M/Y)+BCI-380XLインク顔料・染料アズワン品番65-0348-58純正品番BCI-380+381/5MPグリーン購入法適合
リサイクルインク Canon対応 C381
JIT(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を 用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。グリーン購入法適合適合機種メーカーCanonインク染料
プロテクトクッション
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷運搬・収納用ケース等の緩衝材。 ケースの内側にセットして、内容物を衝撃から保護。 ケースの大きさに合わせてカッター等で自由にカットできる。材質ポリウレタン
サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥279税込¥3071個翌日出荷スタンダードで安価な小型キャスター。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れがつきにくいので、屋内でも使用できます。軽荷重用。RoHS指令(10物質対応)対応
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥259税込¥2851個翌日出荷スタンダードで安価な小型キャスター。黒色のゴム車に比べて床面への汚れがつきにくいので、屋内などでの使用に適しています。軽荷重用。RoHS指令(10物質対応)対応
千鳥刃Tスロットカッター STC
大洋ツール¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
フロストガード TC型
ヤガミ¥429,800税込¥472,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
フロストガード TC型
ヤガミ¥339,800税込¥373,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥549,800税込¥604,7801台3日以内出荷硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。用途主に旋盤での加工に。
オイルシール TC TC38559
NOK¥839税込¥9231個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2231-F0軸径d(Φmm)38幅b(mm)9
オイルシール TC TC38588
NOK¥889税込¥9781個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)58部品番号AE2239-E0軸径d(Φmm)38幅b(mm)8