カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc4069」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハブ用シーリングプライヤー JTC

    ハブ用シーリングプライヤー

    JTC
    5,488税込6,037
    1個
    5日以内出荷
    適合車種トヨタ、レクサス、シトロエンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6回路入り インバータ(NOTゲート) 東芝

    6回路入り インバータ(NOTゲート)

    東芝
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    内部回路がシンプルな1段ゲート(インバータ)構成のため、CR発振回路や水晶発振回路などに適しています。 TC4584BPとピンコンパチブルです。 レベル伝搬遅延時間が小さい。
    機能Hex InverterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ 12mA, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ 12mA, 14-Pin SOP

    東芝
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -9mA低レベル出力電流 Max = 12mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Min = 3 VTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6回路入りシュミットトリガーインバータ(NOTゲート) 東芝

    6回路入りシュミットトリガーインバータ(NOTゲート)

    東芝
    129税込142
    1個
    当日出荷
    全入力端子にシュミットトリガ機能を持っているので、回路しきい値電圧(Vp、Vn)が異なります。 ラインレシーバ、モノステーブルマルチバイブレータ、ON/OFFの境が明確でないセンサー等の幅広い応用が可能です。 TC4069UBPとピンコンパチブルです。 電源電圧(Vdd)が大きくなるにつれて、ヒステリシス電圧の範囲が大きくなります。(Vdd=5V時 min=0.25V max=1.25V/Vdd=15V時 min=3.8V max=5.6V) 標準C-MOSロジック4000シリーズの6回路入りシュミットトリガー入力インバーター(ヒステリシス付入力のNOTゲート)です。【仕様】
    機能Hex Schmitt TriggerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18