カテゴリ

  • 整備工具・収納(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「tc430」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ ) リングスター

    バッテリーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ )

    リングスター
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    充電工具のバッテリーや充電器の収納に最適。バッテリー最大8個収納可能。 充電器を収納する場合はバッテリーは最大4個収納可能。 バッテリー保護のための布製(芯にクッション材入り)の仕切りと底板付き。 運搬時にバッテリーや充電器を傷めにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
    用途充電工具のバッテリーや充電器の収納。材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)1.1デザートカラー/ブラック内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×156×140外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×180
  • 卓上型薬品庫 アズワン

    卓上型薬品庫

    アズワン
    132,000税込145,200
    1個
    当日出荷
    実験台や作業台の上に設置できる小型試薬瓶(100ml以下)専用です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。 50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
    アズワン品番2-4694-01付属品錠、50mL用ホルダーH-50×4個材質ステンレス(SUS304)、レール/スチール質量(kg)約22引出し数50mL用4段外寸法(mm)429×400×462材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
  • 底でかーご オールワイヤー センタン工業

    底でかーご オールワイヤー

    センタン工業(19件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    カゴにカバンをすっぽり入れたい、バッグを無理矢理入れている方!学生・ビジネスマン向けにカゴの底を広くし、カバンを入れやすくしたカゴです。底の横幅を広げ、収納性を高め、毎日の通勤通学、お買い物がさらに楽しくなる便利なアイテムです。
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
    差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションテスター37PCSセット JTC

    コンプレッションテスター37PCSセット

    JTC
    64,980税込71,478
    1セット
    当日出荷
    多種のアダプターでトラックから船舶まで。
    用途ディーゼル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 便座クッション TOTO

    便座クッション

    TOTO(30件のレビュー)
    729税込802
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)20
  • 【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-Z73 ノーブランド

    【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-Z73

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1セット(2本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リソー■RZ330/RZ430/RZ530/RZ630/RZ730/RZ737、MZ730、RE23M/RE23Z、MD5450、SD5430/SD5430L/SD5480■デュプロ■DP-533TC/DP-633TCサイズB4適合機種メーカーリソー、デュプロ適合純正型番【リソー】Zタイプ73(S-4370) / RE B4 Z(S-2631)【デュプロ】 DR533 / DR633
  • グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F787TC6A6A

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    142,454税込156,699
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
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
"tc430" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷