カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • ネジ式端子台(1)
絞り込み
極数
  • 1P
  • 2P(1)
  • 3P(1)
  • 4P(1)
  • 5P(1)
  • 6P(1)
  • 8P(1)
  • 9P(1)
  • 10P(1)
端子ねじ
  • M16(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 60(1)
ブランド
  • パトライト(PATLITE)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc60」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500
mc602特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mc602
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
"tc60" 極数:1P 【通販モノタロウ】