カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc74hc08ap(f)」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba ロジックゲート, AND, スルーホール, 2-入力, 74 東芝

    Toshiba ロジックゲート, AND, スルーホール, 2-入力, 74

    東芝
    219税込241
    1袋(5個)
    欠品中
    寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 Vロジック機能ANDエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
  • Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC540AP(F) 東芝

    Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC540AP(F)

    東芝
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート