カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc7s14f」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Toshiba HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP東芝
249税込274
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP東芝
249税込274
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SSOP東芝
1,998税込2,198
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 235 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 VRoHS指令(10物質対応)対応