カテゴリ
- 作業工具(5)
- バイク部品(1)
絞り込み
「tcb105」の検索結果

ベアリングチューブカッター
スーパーツール(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
黒の匠 ベアリング装備チューブカッター
スーパーツール¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3
クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
チューブカッター 替刃
スーパーツール¥999税込¥1,0991個欠品中ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ベアリングが装備され強靭な耐久力を実現しています。用途チューブカッター用替刃。直径(Φmm)22適合カッターTCB104E・TCB105E・TCB107E