カテゴリ
- 切削工具(21)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tcd-120」の検索結果

振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
チタンコーティングドリル
KIドリル¥2,498税込¥2,7481パック当日出荷から9日以内出荷ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
振動ドリル用コンクリートドリル
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ
ドリルラッシュ 交換ヘッド
テグテックジャパン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途穴あけドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 8D
テグテックジャパン¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 5D
テグテックジャパン¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 3D
テグテックジャパン¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 5D
テグテックジャパン¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 8D
テグテックジャパン¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 3D
テグテックジャパン¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
刃先交換式ドリル用ヘッド ドリルラッシュ
テグテックジャパン¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から10日以内出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。 穴あけドリル用。
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 1.5D
テグテックジャパン¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ1.5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 1.5D
テグテックジャパン¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ1.5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 12D
テグテックジャパン¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ねじ下穴用) ドリルラッシュ
テグテックジャパン¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途ねじ下穴加工用。適合チップAOMT06…RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュ
テグテックジャパン¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。 一般加工/交差穴加工用。
ドリルラッシュ セルフセンタリング形状交換ヘッド
テグテックジャパン¥8,698税込¥9,5681個当日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途穴あけドリル用。形状セルフセンタリング形状RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX
TRUSCO(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ