カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み

「tcdj」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単管同径クランプ 自在 TRUSCO

    単管同径クランプ 自在

    TRUSCO
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。
    用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6870材質スチール、クロメートメッキ質量(g)660タイプ自在型品名クランプ耐荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
  • ドブメッキ 単管同径クランプ 自在 TRUSCO

    ドブメッキ 単管同径クランプ 自在

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
    用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様溶融亜鉛メッキ製クランプトラスコ品番856-6878材質スチール、溶融亜鉛メッキ厚さ(mm)2.8mm質量(g)640タイプ自在型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
  • ZAM製 単管同径クランプ 自在 TRUSCO

    ZAM製 単管同径クランプ 自在

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。
    用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3561材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ自在型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
  • ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 Jr 2  非接触温度計 レッツコーポレーション

    ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 Jr 2 非接触温度計

    レッツコーポレーション
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます。かわいいシール付き(ゾウ・キリン・怪獣)
    仕様●接点出力:あり(スイッチ信号、パルス信号)●温度測定履歴:32件寸法(mm)170×15×140電源USB、または単三乾電池4本定格DC5V/500mA測定範囲(℃)(人体温度測定時)34.5~42.4表示2.8インチLCD 液晶画面精度(℃)±0.2(35~42)※使用前に30分間推奨動作環境に置いた場合測定時間(秒)0.5測定距離5~10cm接続端子USB Type-C (USB2給電用)最大カウント数9999件(カウント計測モード)言語表示日本語、英語、中国語等に切替可能穴径(inch)三脚:1/4動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)