カテゴリ

  • 住設機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tcf6623」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTO

    シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1

    TOTO
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    当日出荷から24日以内出荷
    [使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
    用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
  • ウォシュレットK TOTO

    ウォシュレットK

    TOTO
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状前丸
  • ウォシュレットP TOTO

    ウォシュレットP

    TOTO
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    16日以内出荷
    形状前丸周波数(Hz)50/60操作パネル袖リモコン型グリーン購入法適合温水貯蔵方式貯湯式
  • トイレ部品・補修品 ソフト閉止ユニット(便ふた用) TCH918R TOTO

    トイレ部品・補修品 ソフト閉止ユニット(便ふた用) TCH918R

    TOTO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型
  • 便ふた組品 TOTO

    便ふた組品

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
  • シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレット アプリコット TOTO

    シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレット アプリコット

    TOTO
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1セット
    4日以内出荷から25日以内出荷
    さらに薄く、丸みを帯びたなめらかなシルエット。トイレに美しく納まる洗練されたデザインと、凹凸や段差を極力抑えたフラットなフォルムで、お手入れがより簡単な、誰もが快適に使いやすい「ウォシュレット」です。
    用途温水洗浄便座周波数(Hz)50/60電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式
  • シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 TOTO

    シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2

    TOTO
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    [使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
    用途温水洗浄便座形状前丸周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型グリーン購入法適合
  • シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ Hシリーズ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのときグリーン購入法適合脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
  • ウォシュレットKM TOTO

    ウォシュレットKM

    TOTO
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
    形状前丸色ホワイト機能セルフクリーニング、プレミスト、クリーンケース、クリーン便座、クリーンノズル、抗菌、便ふた着脱、本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、スーパーおまかせ節電、タイマー節電、オートパワー脱臭/脱臭、暖房便座、着座センサー、ノズルきれい、ダブル保温便座、つなぎ目なし便座操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式
  • ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)

    ビューティートワレ 温水洗浄便座

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
  • 便ふた組品 TOTO

    便ふた組品

    TOTO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • シャワートイレ RGシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ RGシリーズ

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)省エネ基準達成率(%)111%(目標年度2012年度)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
  • 温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 INAX(LIXIL)

    温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式
  • ウォームレットS(前丸タイプ) TOTO

    ウォームレットS(前丸タイプ)

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
    形状前丸幅(mm)499高さ(mm)150奥行(mm)550消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1機能暖房便座、抗菌、便ふたソフト閉止定格電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
  • 25ウォシュレットKM TOTO

    25ウォシュレットKM

    TOTO
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    31日以内出荷
    操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式
  • 普通便座(前丸タイプ) TOTO

    普通便座(前丸タイプ)

    TOTO(43件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂形状前丸幅(mm)368質量(g)2100機能抗菌フタの有無便フタ:あり
  • 便座・便ふた取り替えパーツ 10 S・SB用便ふた(TCF6331E系用) TOTO

    便座・便ふた取り替えパーツ 10 S・SB用便ふた(TCF6331E系用)

    TOTO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    寸法(mm)403×402×93
  • 貯湯式温水洗浄便座 東芝

    貯湯式温水洗浄便座

    東芝(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
    付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルターその他節電モード(1・2)、漏洩検知機能形状前丸質量(kg)約4.4電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150材質(ノズル)ステンレス検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式操作パネル壁リモコン型使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75年間消費電力量(kWh/年)161省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上清潔機能ノズル自動洗浄:あり脱臭機能あり
  • シャワートイレKBシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレKBシリーズ

    INAX(LIXIL)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    方式湯沸し方式:貯湯式
  • 21 S・SB用便ふた TOTO

    21 S・SB用便ふた

    TOTO
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷