カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)

「tcg-05」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心クッション(コーナー)(クリア) TRUSCO安心クッション(コーナー)(クリア)TRUSCO(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。材質塩化ビニール(PVC)形状コーナー用クリア取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
VAIO Pro BK (C5/16/256/W11P/14.0FHD) VAIOVAIO Pro BK (C5/16/256/W11P/14.0FHD)VAIO
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
仕様●標準消費電力:約5W●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ解像度:5120×2880ピクセル/60Hz 4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz●メモリタイプ:On Board●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力 USB Type-C●電波法:適合●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●エネルギー消費効率:12区分/14.0kWh/年/AAA●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●ディスプレイ詳細:14.0型、FullHD1920x1080、Wide(16:9)、アンチグレア●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅322.9mm×高さ19.5~19.7mm×奥行221.5mm●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●電気用品安全法(本体):適合●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●スリープ時消費電力:約1.1W●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.23最大消費電力(W)65メモリー容量メインメモリ(標準):16GBディスプレイ14型解像度FullHD1920×1080使用CPUCore 5-120Uスピーカー内蔵ステレオスピーカーOSWindows 11 Pro 64ビットチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
dynabook SJ73/LY (Core 5 120U/8GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型FHD) Dynabookdynabook SJ73/LY (Core 5 120U/8GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型FHD)Dynabook
134,800税込148,280
1台
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1210g
仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh(AA)●附属品:リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●SIM情報:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●PCI-Expressスロット:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)/リカバリーメディア(Windows 11 Pro)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●その他ドライブ:なし●スリープ時消費電力:0.88W●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、DTS Audio Processing、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、他●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●WWAN:なし●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●メモリスロット(空/全):1/2●本体サイズ(H×W×D):約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm●最大消費電力:45W●電気通信事業法:適合●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:Intel Core 5 120U●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):32GB電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約1210ディスプレイ13.3型解像度1920×1080使用CPUCore 5スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)オフィスソフトなし
LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB)富士通
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)約5.5電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
dynabook X (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックシルバー) Dynabookdynabook X (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックシルバー)Dynabook
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約937対応OSWin11Home 24H2メモリー容量16ディスプレイ13.3型解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mmポインティングデバイスジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラ有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64) 富士通LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64)富士通
1台
取扱停止中
消費電力(W)5.4電源ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1950最大消費電力(W)約74ディスプレイ15.6型使用CPUインテル Core 5 プロセッサー 220Uスピーカーステレオスピーカー内蔵OSWindows11 Pro 64bit動作周波数(GHz)最大5チップセットCPUと一体キーボードあり:日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり:フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり:内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトなし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
dynabook B55/LA Dynabookdynabook B55/LADynabook
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/顔認証/約2200g
消費電力(W)約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)2200最大消費電力(W)45解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.75TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
dynabook SJ73/LA Dynabookdynabook SJ73/LADynabook
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1210g
消費電力(W)約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)1210最大消費電力(W)45解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.88TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)
dynabook B55/LA Dynabookdynabook B55/LADynabook
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
消費電力(W)約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)2200最大消費電力(W)45スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.75TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
dynabook G83/LA Dynabookdynabook G83/LADynabook
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/顔認証/約875g
消費電力(W)約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)875最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.57TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
dynabook G8/Z (セレストブルー) Dynabookdynabook G8/Z (セレストブルー)Dynabook
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約849g
仕様●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●CPU詳細:Intel Core Ultra 7 155U●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 4.80GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:セレストブルー●電気用品安全法(本体):適合●対応SIMサイズ:なし●電気通信事業法備考:本体●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●ストレージ容量:512GB●ディスプレイサイズ:13.3型●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~18.7(高さ)mm●エネルギー消費効率:12区分12.1kWh(AAA)●メモリスロット(空/全):0/0●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●電気通信事業法:適合●VCCI:対応●WWAN:なし●その他ドライブ:なし●電波法備考:本体●メインメモリ(最大):16GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●その他ソフト:AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、DTS Audio Processing、dynabook スマホコネクション、PC引越ナビ2、dynabook リカバリーメディアクリエーター、おたすけナビ、オンラインマニュアル、dynabook サービスステーション、Realtek Audio Console、他消費電力(W)約6(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約849最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠、かな無し)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.52TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
TP T14sGen6 IAL Ultra 5 225U/W11Pro/14.0 レノボ・ジャパン(Lenovo)TP T14sGen6 IAL Ultra 5 225U/W11Pro/14.0レノボ・ジャパン(Lenovo)
309,800税込340,780
1台
翌日出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、3ボタンクリックパッドRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
dynabook (ダークブルー) Dynabookdynabook (ダークブルー)Dynabook
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約979g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、harman/kardonステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用アクティブ静電ペン付属)Webカメラあり 前面:有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付き)/背面:有効画素数 約800万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
VAIO Pro PK (C5/16/512/W11P/14.0) VAIOVAIO Pro PK (C5/16/512/W11P/14.0)VAIO
319,800税込351,780
1台
翌日出荷
仕様●電気用品安全法(本体):適合●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●WiMAX:なし●CPU詳細:Core 5 120U●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●SIM情報:なし●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●メインメモリ(最大):16GB●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14.0型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●メモリタイプ:On Board●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1●本体サイズ(H×W×D):約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm●電気用品安全法(備考):ACアダプター●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイサイズ:14型●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●電波法:適合消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.038kg最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
IP20対応端子カバー 三菱電機IP20対応端子カバー三菱電機
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様端子カバー適合機種(NFB)NF100-SRU、NF100-HRU/(NV)NV100-SRU、NV100-HRU遮断器の極数2、3端子カバー(組合せ可能)TCL-05SRU2、TCL-05SRU3、TCS-05SRU2、TCS-05SRU3