カテゴリ
- 切削工具(112)
- 電気材料(11)
- 学童・教育用品(4)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(24)
- タンガロイ(20)
- 京セラ(19)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- BIG DAISHOWA(10)
- 住友電工ハードメタル(9)
- ワルター(8)
- カイザー(5)
- イスカル(4)
- ぺんてる(アストラム)(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- SANDVIK(3)
- ケナメタル(2)
- 三菱マテリアル(2)
- マパール(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
「tcgt」の検索結果

チップ TCGT-EL
BIG DAISHOWA¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-F
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-U
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。材質TN60形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-FN
BIG DAISHOWA¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-AL
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質KS05F形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-FY
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質AC530U形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-MNSC
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-AZ
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷材質HTI10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-FX
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質AC530U形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-L
BIG DAISHOWA¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質AC520U形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-A3
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-ER-U
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-EL-U
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-MNSI
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-FR/L-U
京セラ¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-FR-U
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-FL-U
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-A3
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-FL-U
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-FR-U
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-MJ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-SS
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-JS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ TCGT-JP
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)【水平方向】11最大切込深さ(mm)2.5切込深さ(mm)最小0.05内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.02
チップ TCGT-AL
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)3日以内出荷最大切込み量ap(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.5
チップ TCGT-R/L
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-MFRU
京セラ¥11,980税込¥13,1781セット(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-MJ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)5.8寸法LE(mm)16寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1寸法IC(mm)13.7寸法APMX(mm)16寸法fz(mm)(max)0.25、(min)0.08
チップ TCGT-MJ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】16、【BS】1、【IC】13.7、【LE】16、【RE】0.8、【S】5.8、【fz(max)】0.25、【fz(min)】0.08RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-AS
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷から18日以内出荷材質IC20形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-AS
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-FLA
BIG DAISHOWA¥9,698税込¥10,6681箱(10個)5日以内出荷材質H1形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TCGT1102
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷旋削用ポジインサート、TC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TCGT0902
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌々日出荷旋削用ポジインサート、TC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)9.63寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.5材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-ER/L-U
京セラ¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ 1QP-TCGT-NS
タンガロイ¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1内接円(mm)5.56取付穴径(Φmm)2.5コーナーR(mm)0.2最大送り(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03