「tcgt110202」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
チップ TCGT-L BIG DAISHOWAチップ TCGT-LBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AC520U形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋼 カイザーCKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋼カイザー
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
CKボーリングインサートです。
用途被削材:鋼材質コーティッドサーメット切刃長さ(mm)11インサートホルダEWB用/EWN用/EWE用適合被削材種
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.54コーナーR(mm)0.2関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
材質H1(超硬[K10相当])形状正三角形厚さ(mm)2.38質量(g)300被削材鋳鉄逃げ角(度)7適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-AL タンガロイチップ TCGT-ALタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
4,198税込4,618
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38
チップ TCGT-FN BIG DAISHOWAチップ TCGT-FNBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-EL BIG DAISHOWAチップ TCGT-ELBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGTR/L-J10 タンガロイチップ TCGTR/L-J10タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TCGT-MNSC 住友電工ハードメタルチップ TCGT-MNSC住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TCGT-FX 住友電工ハードメタルチップ TCGT-FX住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AC530U形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-FY 住友電工ハードメタルチップ TCGT-FY住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AC530U形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カイザー スローアウェイチップ CMT BIG DAISHOWAカイザー スローアウェイチップ CMTBIG DAISHOWA
8,798税込9,678
1セット(10個)
当日出荷
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面逃げ角(度)7質量(g)300
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1箱(10個)
5日以内出荷
材質H1(超硬[K10相当])トラスコ品番138-3728形状正三角形厚さ(mm)2.38質量(g)300被削材アルミ逃げ角(度)7適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38ノーズ半径r(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
PCD Insert with chip breaker マパールPCD Insert with chip breakerマパール
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
従来、PCDインサートには存在しなかった「三次元ブレーカ」を搭載しています。 「三次元ブレーカ」が切削抵抗を低減させ、熱膨張を抑制し、機械コストの低減も図れます。 従来品では成し得なかった、アルミ加工における切粉のコントールを実現しました。
被削材アルミ合金、アルミダイキャスト、銅合金、真鍮
チップ TCGT-AZ 三菱マテリアルチップ TCGT-AZ三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) PVD セコ・ツールズ・ジャパン旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) PVDセコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
仕様AN(deg):7材種CP500
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
旋削 ISOポジインサート TCGT1102 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCGT1102セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn107 旋削加工用チップ(130) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(130)SANDVIK
21,980税込24,178
1箱(10本)
4日以内出荷
三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼適合被削材種鋼、ステンレス鋼チップ形状正三角形材種SH725
チップ TCGT-JS タンガロイチップ TCGT-JSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-01 タンガロイチップ TCGT-01タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
チップ TCGT-SS タンガロイチップ TCGT-SSタンガロイ
9,198税込10,118
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.54コーナーR(mm)0.2母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
チップ TCGT 住友電工ハードメタルチップ TCGT住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1箱(10個)
6日以内出荷
CKボーリングシステム インサートTC カイザーCKボーリングシステム インサートTCカイザー
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
インサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
ISO インサート TCGT-HP ケナメタルISO インサート TCGT-HPケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形逃げ角(度)7
旋削用 三角形ポジチップ WEP10C ワルター旋削用 三角形ポジチップ WEP10Cワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 三角形ポジチップ WSM20Sワルター
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ポジチップ WNN10 ワルター旋削用 三角形ポジチップ WNN10ワルター
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ポジチップ WN10 ワルター旋削用 三角形ポジチップ WN10ワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ポジチップ WSM01 ワルター旋削用 三角形ポジチップ WSM01ワルター
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
適合被削材種M・Sチップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ